「タイプ」から絞り込む
776N サイレント調整戸車BEST[金物]10日以内出荷
材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:POM樹脂(ベアリング入り)耐荷重:30kg/2ヶ付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm※調整範囲:上下±3mm
用途室内引戸用長さ(mm)13.8幅(mm)86高さ(mm)37仕上電解研磨
771N ステンレスベアリング入戸車BEST[金物]10日以内出荷
材質 771N 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304(ペアリング入り)型:平耐荷重:30kg/2ヶ
770N ステンレス戸車BEST[金物]10日以内出荷
材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304型:丸耐荷重:20kg/2ヶ
用途室内引戸用長さ(mm)14幅(mm)76高さ(mm)35仕上バレル研磨
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3