MTO 充電式アンダーボンネットライト
MTO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。 両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。 充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。 バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。質量(g)760本体寸法(mm)950×47×40入力5V-2A入力方式USB typeC色温度(K)6000~6500バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)約4~5LEDSMD×100個内蔵電池リチウムイオン電池 4400mAh明るさ(Lm)強1200、中600、弱300点灯時間(時間)強1、中2、弱4













![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)