特価

Xperion 6100 ボンネットライト
Philips¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。用途LED作業灯長さ(mm)最小680~最大2100質量(kg)1.7ケーブル長(m)電源:5保証期間1年充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07耐水性IP54明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)









![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)