絞り込み
ブランド
- ELCOM
- モノタロウ(1)
- 工進(799)
- コンパル(16)
- CAPTAIN STAG(8)
- エスコ(6)
- OREC(オーレック)(5)
- Meltec(大自工業)(4)
- ササキコーポレーション(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(3)
- 八ツ矢工業(3)
- ジョイフル(3)
- 長良化学工業(3)
- ABC商会(2)
- 高森コーキ(2)
- Holts(2)
- 讃岐化成(2)
- ジャパンソルト(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品
ELCOM¥639,800~税込¥703,780~1セット31日以内出荷遠赤外線の光の力でスポット融雪します。簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。用途出入口、階段、通路の後付け安全対策に。付属品ランプ、制御盤(1回路)、降雪センサセット内容本体・ランプ・制御盤(一回路)降雪センサ、※電源ケーブルは付属しません。質量(kg)本体11.8、ブラケット3.0、降雪センサ+制御盤4.7高さ(mm)225奥行(mm)308、融雪:3000電源(V)単相200
遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品
ELCOM¥529,800税込¥582,7801台36日以内出荷遠赤外線の光の力でスポット融雪します。簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。用途出入口、階段、通路の後付け安全対策に。付属品ランプ、制御盤(1回路)、降雪センサトラスコ品番333-4761セット内容本体・ランプ・制御盤(一回路)降雪センサ、※電源ケーブルは付属しません。幅(mm)496、融雪:1500質量(kg)本体6.3、ブラケット1.9、降雪センサ+制御盤4.7高さ(mm)225タイプ本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番2灯)奥行(mm)308、融雪:1000電源(V)単相200時間連続照射:20時間以内推奨、周辺温度(℃):-20~5消費電力(kW)1.8