10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
ネジヤスリ ベッセルネジヤスリベッセル(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471幅(mm)約11全長(mm)214質量(g)186ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
ネジ山修正工具 ツボサンネジ山修正工具ツボサン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
ネジ山修正ヤスリ ツボサンネジ山修正ヤスリツボサン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。寸法A(mm)20全長(mm)230シャンク径(mm)10mm角材質炭素鋼(SK材)
ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ GEDOREネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズGEDORE
18,980税込20,878
1個
当日出荷
転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。
用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。付属品専用ソケット材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼寸法L(mm)43六角対辺(mm)41寸法D(mm)18寸法W(mm)43
3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ) エスコ3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ)エスコ
7,870税込8,657
1個
当日出荷
エスコ品番EA603AK
ねじ山修正やすり エスコねじ山修正やすりエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
スレッドリペアツール ハゼットスレッドリペアツールハゼット
18,980税込20,878
1個
59日以内出荷
トラスコ品番224-1256
ネジ修正ヤスリ(DIN-ISO) KUKKO(クッコ)ネジ修正ヤスリ(DIN-ISO)KUKKO(クッコ)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
DIN-ISO規格のネジ修正ヤスリです。
質量(kg)0.13ねじピッチ(mm)0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ) エスコ0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA603AD-1

ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ山修正ヤスリ