ナットブレーカーセット
幅広い範囲のサイズに対応可能なセット品です。
800 N/mm2までの引張強度のナットを押し割ることで取り外せます。
ボルトのネジ山を損傷することなくナットを取り外し出来ます。
ケース内には型取りフォームが入っておりツールの紛失予防になります。
- 用途
- 錆などで固着したネジと取り外しに。
- トラスコ品番
- 691-9982
- セット内容
- ナットブレーカー(55-1、55-2、55-3)×各1、替え刃(55-1-M、55-2-M、55-3-M)×各1、ネジやすり×1
- 材質
- 工具鋼
- ケース寸法(mm)
- 260×155×65
- ナット二面幅(mm)
- 割れるナット:10~36
- 強度区分
- 対応可能なナット:8以下
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
注意
※ステンレスナットには使用できません。作業工具 の新着商品
カテゴリ



























