ねじ山修正器とは、倒れてしまったネジ山を起こすための作業工具で、引抜・除去工具とは、ネジを引き抜く作業工具です。作業をしていてねじ山がつぶれてしまった際や、ねじが抜けなくなってしまった際にねじ山修正器/引抜・除去工具は重宝します。ねじ山の途中にねじ山修正機器をセットすることで修正が可能。ナットブレーカーを使ってナットを割ることで除去することができます。特殊なねじにも対応可能なねじ山修正器のほか、ねじ山が潰れてしまったときにも安心なねじ山修正やすりなど種類が豊富です。
特価
本日7月28日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットブレーカー モノタロウナットブレーカーモノタロウ(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
スプリューP型挿入工具 日本スプリュースプリューP型挿入工具日本スプリュー(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
タングレス挿入工具 アキュレイトタングレス挿入工具アキュレイト(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
ナットブレーカー TRUSCOナットブレーカーTRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
スプリュー抜取工具 日本スプリュースプリュー抜取工具日本スプリュー(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
ねじインサート用 挿入工具 モノタロウねじインサート用 挿入工具モノタロウ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などにタイプP型
ネジ修正アダプター トップ工業ネジ修正アダプタートップ工業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
ネジ山修正器 モノタロウネジ山修正器モノタロウ(62件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼
ナットブレーカー トップ工業ナットブレーカートップ工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
タングレス抜取工具 アキュレイトタングレス抜取工具アキュレイト(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
インサートを抜き取るのに必要な工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジヤスリ ベッセルネジヤスリベッセル(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471幅(mm)約11全長(mm)214質量(g)186ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
タップ&ダイスセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)タップ&ダイスセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
タング折取工具(マグネット付) 日本スプリュータング折取工具(マグネット付)日本スプリュー(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
21ピースタップダイス Thread Master21ピースタップダイスThread Master(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)goot(太洋電機産業)
799税込879
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山修正工具 ツボサンネジ山修正工具ツボサン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
ネジ山修正ヤスリ ツボサンネジ山修正ヤスリツボサン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。寸法A(mm)20全長(mm)230シャンク径(mm)10mm角材質炭素鋼(SK材)
六角ダイス Thread Master六角ダイスThread Master(26件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に使用工具スパナ、モンキー、ソケットなど
DOCTOR BOLT ライト精機DOCTOR BOLTライト精機(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
スプリューS型挿入工具 日本スプリュースプリューS型挿入工具日本スプリュー(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
ナットスプリッターセット SK11ナットスプリッターセットSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
エンザート 専用工具 TRUSCOエンザート 専用工具TRUSCO
7,798税込8,578
1本
当日出荷
エンザートを挿入する際に必要な専用工具です。
9.5sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqボルトツイスターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。 折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19
ねじ式挿入工具 リコイルジャパンねじ式挿入工具リコイルジャパン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
少量のインサートの挿入に適しています。 カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。
用途インサートの挿入に先端形状タング溝有り全長(mm)130
抜取工具 リコイルジャパン抜取工具リコイルジャパン
3,898税込4,288
1本
当日出荷
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途インサートの抜き取り専用工具。先端フラットセット数1本
ねじ抜きレスキュービット EARTH MANねじ抜きレスキュービットEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
簡単2ステップ!
用途電動ドライバーでなめたねじを外す!材質ハイス鋼適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用)アキュレイト
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
Eサート用タング折取工具 ツガミEサート用タング折取工具ツガミ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。
ダメージナットレンチ JTCダメージナットレンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqレールセット(ボルトツイスター) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqレールセット(ボルトツイスター)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
レール(mm)150差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza
42,980税込47,278
1セット(3丁)
当日出荷
持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
ナットブレーカー TRUSCOナットブレーカーTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
12.7sqレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
12.7sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqボルトツイスターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスプリッター(両刃式) エスコナットスプリッター(両刃式)エスコ
23,700税込26,070
1個
当日出荷
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ナットブレーカー用替え刃です。
全長(mm)120全幅(mm)80
プロ用ヘリサートキット ツガミプロ用ヘリサートキットツガミ
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ・タップ・挿入・折取り・抜き取りまで網羅した工具のフルセット 作業手順を箱裏面に記載
用途破損しためねじの補修セット内容P型挿入工具1本、折取り工具1本、抜取り工具1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10本、Eサートタップ#2 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース
折れ込みボルト抜きセット Thread Master折れ込みボルト抜きセットThread Master
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷
折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。 お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
サイズ(mm)M5~12用
ねじ山修正工具特集
おすすめ人気ランキング
ねじ山修正器/引抜・除去工具