12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
  • ネジヤスリ ベッセル

    ネジヤスリ

    ベッセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
    トラスコ品番371-4471幅(mm)約11全長(mm)214質量(g)186ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
  • ネジ山修正工具 ツボサン

    ネジ山修正工具

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷
    1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
    用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
  • ネジ山修正ヤスリ ツボサン

    ネジ山修正ヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
    用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。材質炭素鋼(SK材)全長(mm)230寸法A(mm)20シャンク径(mm)10mm角
  • 3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ) エスコ

    3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA603AK
  • ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ GEDORE

    ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ

    GEDORE
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。
    用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。付属品専用ソケット材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼寸法L(mm)43六角対辺(mm)41寸法D(mm)18寸法W(mm)43
  • スレッドリペアツール ハゼット

    スレッドリペアツール

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番224-1256
  • ネジ修正ヤスリG KUKKO(クッコ)

    ネジ修正ヤスリG

    KUKKO(クッコ)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    M4-19までのボルトに使用できます。 爪が動くので様々なピッチに対応します。 Whitworth G Rohrgewinde規格のネジ修正ヤスリです。
    質量(kg)0.13
  • ネジ修正ヤスリSAE/UNF KUKKO(クッコ)

    ネジ修正ヤスリSAE/UNF

    KUKKO(クッコ)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    SAE/UNF規格のネジ修正ヤスリです。
    質量(kg)0.13
  • ネジ修正ヤスリWhit+BSF KUKKO(クッコ)

    ネジ修正ヤスリWhit+BSF

    KUKKO(クッコ)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    Whitworth+BSF規格のネジ修正ヤスリです。
    質量(kg)0.14
  • ネジ修正ヤスリ(DIN-ISO) KUKKO(クッコ)

    ネジ修正ヤスリ(DIN-ISO)

    KUKKO(クッコ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    DIN-ISO規格のネジ修正ヤスリです。
    質量(kg)0.13ねじピッチ(mm)0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
  • 0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ) エスコ

    0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603AD-1

ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ山修正ヤスリ