168件中 161~168件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新方式のSAS回路の採用で、検針感度のアップと同時に、金属製ボタン・ファスナーなど服飾付属品の反応が減少し、検針可能なアイテムが大幅に広がりました。 装着したボタン・ファスナー・カギホックなどの大小、材質、数量に応じて探知感度を3段階に切り替えられる電子式感度セレクタを装備。服飾付属品への反応をおさえることができるため、装着後の検針効率を飛躍的に高めました。 ベビー子供服、インナー・ナイティーなどの残針検査にも高感度タイプの検針器として、探知面上では折れ針もキャッチします。 移動、収納に便利なコードリール付き。
用途肩パッド仮止め用マチ針の抜き忘れ検査。 ベビー服、子供服、婦人服、紳士服の検針。 質量(kg)12 消費電力(W)15 検出方式磁気誘導 探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600 探知・検出能力鉄製マチ針(Φ0.6mm×L33mm)に対して/(HIGH)探知面上最高10~11cm、(MID)探知面上最高9~10cm、(LOW)探知面上最高7~8cm 有効探知・検出幅(mm)140×550 使用電源AC100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

サンコウ電子卓上検針器 鉄片探知器
RoHS
押ボタンスイッチ、フロントパネル、ボディカラー一新して更に使いやすくなりました。 ニット・布帛製品など一般縫製品の折れ針もキャッチします。 14×55cmの広い探知幅でスピーディーに効率よく検針できます。 スイッチONでスタンバイOKの簡単操作。針・鉄片を探知したときは、4箇所のフラッシュライトと電子ブザー音で知らせます。 ショックなどによるノイズ信号を新開発のICフィルタ回路でカット。安定した検針作業ができます。
質量(kg)11 消費電力(W)10 検出方式磁気誘導 探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600 探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高7~8cm 有効探知・検出幅(mm)140×550 使用電源AC100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。 スムーズに検針できます。 感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。 質量(kg)2.7 検出方式磁気誘導 探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536 探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高> 有効探知・検出幅(mm)100×400 モード切替通常/強力 使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。 質量(g)290 検出方式磁気誘導 探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm 有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30 使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

自動糸切りで能率アップ! ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる! プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく! 押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。 縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK! なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280) 機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷