絞り込み
長さ(mm)
フレーム幅(mm)
種類
4面溝
ブランド
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日6月3日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
145税込160
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.79適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2144.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
192税込211
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)6.555適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2427.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.607適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1335.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
98税込108
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L・R形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.346適合キャップブラック:ECPR-808040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1239.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.5・Iy 74.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
105税込116
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.585適合キャップブラック:ECP-4040-8+ECP-4080-8 グレー:ECP-4040-8-GY+ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1327.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 84.7・Iy 84.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
98税込108
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)3.356適合キャップブラック:ECPC-808040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1243RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.3・Iy 74.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)
110税込121
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.607適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)1335.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
68税込75
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.875適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1064.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 82.5・Iy 82.5サービス分類オーダー・加工
□80シリーズ