「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
12.7[1/2](1)
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)41
仕上クロムメッキ
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/4
全長(mm)42
差込角(inch)1/4
『絶縁ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁ソケット
- 絶縁エクステンションバー
- 絶縁T形ハンドル
- 絶縁ソケットレンチ
- 絶縁ビットソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。