27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)(組立時)910~1630 タイプストレート 直径(Φcm)上部パイプ:16、下部パイプ:23
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8") 寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900 質量(kg)約1.9 タイプブームタイプ 機能脚部ロック機能
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ) 適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g 仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶 付属品クリップ式マイクホルダー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可 付属品マイクホルダー 質量(kg)1.2 ブラック 高さ(cm)13~20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)(組立時)910~1630 ホワイト タイプストレート 直径(Φcm)上部パイプ:16、下部パイプ:23
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

高さ(cm)23~38 寸法(mm)(土台)約170 付属品マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8) 仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品変換ねじ×1 質量(kg)約2.2 タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式 仕上一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装 取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ) 最大伸長(mm)約1045~1706 ベース径(Φmm)710
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

材質鉄、ナイロン、ABS 寸法(mm)165×165×330 質量(kg)1.5 ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ) 適合径(Φmm)【マイク】55 有効伸長(mm)【ブーム】320~630
1台
5,750 税込6,325
翌日出荷

マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター
材質スチール 質量(g)17.5 タイプ3/8"-1/4"
1個
559 税込615
当日出荷

あると便利な卓上マイクスタンド、VLOG マイクスタンド。VLOGやオンライン会議、プレゼンなどでマイクを使う時にあると便利な卓上マイクスタンドです。マイクを取り付けるマイクソケットとスタンド部分は取り外しが可能。
付属品3/8ネジ変換アダプター 質量(g)約200 寸法(cm)(約)W22×H22 収納時寸法(cm)(約)W8×H23
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
適合ホルダー部:3/8インチ規格 質量(kg)3.2 長さ(cm)ブーム:84.0 寸法(cm)高さ調整範囲:90~160.5 仕上ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属) ブラック 質量(g)335 サイズ(cm)脚部直径:19 長さ(cm)調整:11~17
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

卓上マイクスタンド
適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属) 質量(kg)2.5 幅(cm)前面側:15、背面側:6 長さ(cm)調整:35~57 奥行き(cm)19
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装 質量(g)715 出力【コネクタ】XLR-3-32相当品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124 入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

あらゆる用途に幅広く使えるマイクスタンドのスタンダードタイプ。ブラック仕上げの2段式。高い安定性で信頼性も抜群の製品です。
適合ホルダー部:3/8インチ規格 質量(kg)20.2 寸法(cm)高さ調整範囲:89~159 仕上艶消ブラック加工
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。・ブーム部分の角度や長さ調整が可能。・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属。・スチール製。・カラー:ホワイト。・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm。・ブーム部分サイズ:約790mm。・折りたたみ時サイズ:約900mm。・本体重量:約1.9kg
1台
4,298 税込4,728
9日以内出荷

マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチ
タイプ3/8"-5/8"
1個
269 税込296
当日出荷

振動ノイズを効果的に吸収するショックマウント マイクスタンドやブーム、マウントから伝わる振動ノイズを減衰。
付属品変換ネジアダプター、ネジ径5/8インチ 15.8mm 対象機種AT2020、AT2020USB+、AT2035、AT2050、
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ダウンコンバーター方式のアンテナ。 マイクスタンド等に取付けて使用。 5C-2 Vなど同軸ケーブルを使用。仮設使用に便利(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)155(スタンドホルダ含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×246×27 仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色) 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)60 出力インピーダンス(Ω)75 出力周波数(Hz)260M 入力周波数(MHz)806~810帯
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができます
サイズS 質量(g)約90 直径(Φcm)約10
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができます
サイズL 質量(g)約100 直径(Φcm)約15
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

サンワサプライスタンド
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■対応マイク重量:最大500g■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■スタンド高さ調整:250~400mm■サイズ:W165×D165×H330mm ※台座サイズ:直径165mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装■セット内容:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ 高さ(mm)スタンド:815~1460 質量(g)約1120 取扱説明書なし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワサプライスタンド
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■対応マイク重量:最大500g■スタンド高さ調整:815mm~1460mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール■セット内容:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装 台座径(Φmm)165 取扱説明書あり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。 マイクホルダー用アダプターです。
サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
1個
599 税込659
5日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります