11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm) 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5 付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)20.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410 棚板耐荷重(kg)5 アズワン品番64-0846-08 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット 収納数22 付属品前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません) 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)69.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1164 アズワン品番64-0845-55 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫 収納数10 付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本) 材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂 質量(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408 電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。 前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。 背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。 設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ収納保管庫
17インチ程度までのノートパソコンを収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。バックパネルは取り外し可能です。本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)。扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部) 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N9.5 1種類※キャスター取付けて出荷 アジャスターなし
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ収納保管庫
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収メモリーフォーム素材を使ったケース(インナーバッグ) です。メモリーフォーム素材とはNASAがスペースシャトル計画で開発した特殊な素材で、外部からの衝撃吸収に強く、優れた復元力を持まちます。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレットPC本体を守ります。軽くて柔らかく、長時間の携帯に優れています。
材質メモリーフォーム ブラック 収納数1
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け) アズワン品番65-2290-44
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

NPMA-208 N-model ノートパソコンロッカー 仁張工作所 動画あり
時代が求める情報セキュリティ。ノートパソコンの盗難や情報漏洩を防ぎます。 ”シリンダー錠タイプ”と”暗証番号錠タイプ”の2タイプをご用意いたしました。 こちらのロッカーは、16インチノートパソコンを想定したサイズ設定になっております。 こちらは、ダイヤル錠タイプのロッカーです。多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途学校、企業、施設などのノートパソコン収納用ロッカーとして 付属品名札入れ(各マス)、壁面固定金具(2個/台) 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)875 クリアホワイト 高さ(mm)1600 奥行(mm)400 ダイヤル錠
1台
189,800 税込208,780
26日以内出荷

LION (ライオン事務器)ノートPC充電収納保管庫
ノートPCを24台一括収納できます。(1段12台×2段)
材質本体:スチール・粉体塗装(アイボリー)、キャスター:Φ100mmゴム単輪キャスター4個(前2輪ストッパー付) 質量(kg)75.5 アイボリー 定格15A 125V 合計1000Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×520×1200 電源コード(m)2.5×2本 収納量ノートPC端末24台収納・ACコンセント24個付 有効内寸法(mm)端末収納部1カ所あたり有効内寸法:W50×D440×H350 シリンダー錠(子カギ2本付)
1台
199,800 税込219,780
36日以内出荷

LION (ライオン事務器)ノートPC充電キャビネット
エコ商品、RoHS
ノートPC10台一括収納できます(1段2台×5段)。
グリーン購入法適合 仕様ノートPC端末10台収納・ACコンセント10個付・カギ付・電源コード:2.5m・1本・定格:15A 125V 合計1000Wまで 質量(kg)53 アイボリー タイプ固定型(10台・一括収納) アズワン品番64-8190-63 有効内寸法(mm)端末収納部1カ所あたりの有効内寸法:W850×D340×H130mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷

おすすめ人気ランキング