51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99 容量(L)89 付属品2ウェイストレーナー付き 材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg)20 間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023) 板厚(mm)タンク本体:1.2 取出口RC3/8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)89 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)25 タイプ壁ピタタイプ(デラックス) 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-95S 1/4B 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
内容積(L)99 容量(L)89 仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意 トラスコ品番761-2575 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)25 タイプ壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180 板厚(mm)1.2
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷

オーティ・マットーOT-95S VB 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 内容積(L)99 容量(L)89 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) トラスコ品番761-2583 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)25 タイプ壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180 板厚(mm)1.2
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-95SW VB レギュラータイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)88 内容積(L)98 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) トラスコ品番761-2605 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)21 タイプレギュラー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930 板厚(mm)1.2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-95SW 1/4B レギュラータイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 内容積(L)98 容量(L)88 仕様送油バルブの仕様はフレアバルブ(1/4B)とストレーナバルブ(VB)の2タイプを用意 トラスコ品番761-2591 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ(VB仕様、VK仕様には付属しません)、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)21 タイプレギュラー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930 板厚(mm)1.2
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-95S 1/2B 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
容量(L)89 内容積(L)99 仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意 トラスコ品番761-2567 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)25 タイプ壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180 板厚(mm)1.2
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷

オーティ・マットーOT-200S 1/2B レギュラータイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)187 内容積(L)207 仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番761-2541 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)37 タイプレギュラー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180 板厚(mm)1.6
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

オーティ・マットーOT-200K 1/2B 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)192 内容積(L)213 仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意 トラスコ品番761-2524 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)48 タイプ壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440 板厚(mm)1.6
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-200S VK レギュラータイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 内容積(L)207 容量(L)187 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) トラスコ品番761-2559 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)37 タイプレギュラー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180 板厚(mm)1.6
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-200K VK 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)192 内容積(L)213 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) トラスコ品番761-2532 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)48 タイプ壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440 板厚(mm)1.6
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)249 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番833-8033 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ 材質熱間圧延鋼板 質量(kg)44 タイプ省スペースタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-95A 1/4B 省スペースタイプ
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)89 仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)15 タイプ省スペースタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)192 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)48 タイプ耐塩タイプ(多重塗装) 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)89 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg)23 タイプステンレス壁ピタタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)88 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg)19 タイプステンレスレギュラータイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)468 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)81 タイプ耐塩タイプ(多重塗装) 肉厚(mm)2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)245 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)59 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
1台
90,980 税込100,078
5日以内出荷

風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)58 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)11 タイプミニタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-40A ミニタイプ
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)37.3 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)7.6 タイプミニタイプ 肉厚(mm)1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)89 仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)25 タイプ壁ピタタイプ(デラックス) 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)192 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)50 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
1台
70,980 税込78,078
3日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)89 仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg)23 タイプステンレス壁ピタタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)245 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)59 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)245 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)57 タイプ耐塩タイプ(多重塗装) 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)88 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)19 タイプショートレッグタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-200KSN VK 壁面設置タイプ
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)192 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)55 タイプ壁面設置タイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)192 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)50 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)165 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg)48 タイプステンレス壁ピタタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)88 仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)22 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)192 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)48 タイプ耐塩タイプ(多重塗装) 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)165 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg)48 タイプステンレス壁ピタタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)468 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)83 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)468 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)81 タイプ耐塩タイプ(多重塗装) 肉厚(mm)2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-250S 1/2B 壁ピタタイプ
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)245 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番833-8035 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)57 タイプ壁ピタタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)468 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)83 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-200C 1/2B デラックスタイプ
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)187 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)37 タイプデラックスタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-95SWL VB ロングレッグタイプ
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)88 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)22 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)89 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)25 タイプ壁ピタタイプ(デラックス) 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-200C VK デラックスタイプ
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)187 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)37 タイプデラックスタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷