12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン

    空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
    仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
  • 殺菌線消毒保管庫 大信工業

    殺菌線消毒保管庫

    大信工業(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz
  • 殺菌ランプ (フィリップス社) Philips

    殺菌ランプ (フィリップス社)

    Philips
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
    仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
  • オーデリック 家庭用衛生保管庫 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 家庭用衛生保管庫

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
    長さ(mm)242幅(mm)300質量(kg)4.7高さ(mm)420消費電力(W)10.5(点灯時)電源100V、50/60Hzランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W皮相電力(VA)18(100V)
  • 卓上型殺菌線保管庫 日鈑工業

    卓上型殺菌線保管庫

    日鈑工業
    67,980税込74,778
    1個
    11日以内出荷
    前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
    仕様網棚1段質量(kg)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310庫内寸法(mm)390×230×200
  • 除菌じょーず(WH) コンビ

    除菌じょーず(WH)

    コンビ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    水だけ入れてレンジで除菌
    幅(mm)261質量(kg)0.73高さ(mm)210奥行(mm)128
  • 滅菌物回収コンテナー用インナーバスケット ステンレス製 サカセ

    滅菌物回収コンテナー用インナーバスケット ステンレス製

    サカセ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から93日以内出荷
    側面に極小のパンチ穴が開いていますので、洗浄効率に優れています。
    材質ステンレス
  • 卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm アズワン

    卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm

    アズワン
    99,000税込108,900
    1台
    12日以内出荷
    扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
    材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工質量(kg)7電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)2段(棚間隔80mm)アズワン品番0-5136-01有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
  • スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式 コトヒラ工業

    スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式

    コトヒラ工業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー15分
  • スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式) コトヒラ工業

    スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)

    コトヒラ工業(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
    付属品光触媒加工スリッパ電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー30分
  • 大型殺菌線保管庫 日鈑工業

    大型殺菌線保管庫

    日鈑工業
    329,800税込362,780
    1個
    21日以内出荷
    扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
    材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)質量(kg)39電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450松吉医科器械コード19-3075-00
  • 小型紫外線消毒保管庫ボーテ 日鈑工業

    小型紫外線消毒保管庫ボーテ

    日鈑工業
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
    仕様網棚1段質量(kg)3.5消費電力(W)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186殺菌灯紫外線灯:6W×1灯庫内寸法(mm)225×200×106
消毒保管庫