絞り込み
ブランド
- 大信工業(9)
- 東邦歯科産業(7)
- アズワン(5)
- エキシマ(5)
- 日鈑工業(5)
- コトヒラ工業(4)
- サンスターステンレス(4)
- Philips(2)
- UVクリーン 3Mダイノック(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ケニス(1)
- エイシン電機(1)
- コンビ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- サカセ(1)
- 高田ベッド製作所(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- バリデーター(1)
- プリンス電機(1)
エコロジープロダクト
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

殺菌灯 GLシリーズ
プリンス電機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から7日以内出荷殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W
アズワン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
殺菌ランプ (フィリップス社)
Philips¥4,898税込¥5,3881個当日出荷同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30W
アズワン¥5,540税込¥6,0941個当日出荷室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。仕様エアーリアTMランプ30Wアズワン品番8-8779-12
長寿命紫外線殺菌ランプ
Philips¥6,698税込¥7,3681本当日出荷PHILIPS UV-C 室内空気殺菌器用ランプ。紫外線殺菌ランプ。2G11口金(4ピン)。幅(mm)ガラス管:39全長225mm電力(W)UVCランプ:5.5口金2G11消費電力18W波長(nm)UVC:254光源寿命9,000時間アズワン品番64-9063-74
オーデリック 家庭用衛生保管庫
ODELIC(オーデリック)¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付長さ(mm)242幅(mm)300質量(kg)4.7高さ(mm)420消費電力(W)10.5(点灯時)電源100V、50/60Hzランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W皮相電力(VA)18(100V)
殺菌線ロッカー(スリムエイトワイド)
大信工業¥259,800~税込¥285,780~1個8日以内出荷スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100棚段数網棚8段×2列殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)収納数スリッパ/16足タイマーなし松吉医科器械コード19-3150-00
卓上型殺菌線保管庫
日鈑工業¥67,980税込¥74,7781個11日以内出荷前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。仕様網棚1段質量(kg)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310庫内寸法(mm)390×230×200
抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫
UVクリーン 3Mダイノック¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷3Mダイニック 抗ウィルス・抗菌用途スリッパ殺菌保管庫付属品(抗ウィルス・抗菌シール)1、(殺菌表示プレート)1グリーン購入法適合奥行き(cm)37
殺菌線ロッカー(スリムエイト)
大信工業¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)収納数スリッパ/8足タイマーなし松吉医科器械コード19-3140-00
殺菌線ロッカー(多目的型)
大信工業¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900棚段数網棚5段(可変式)殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)庫内寸法(mm)W625×D340×H820松吉医科器械コード01-5420-00
滅菌物回収コンテナー用インナーバスケット ステンレス製
サカセ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から93日以内出荷側面に極小のパンチ穴が開いていますので、洗浄効率に優れています。材質ステンレス
小型紫外線消毒保管庫ボーテ
日鈑工業¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。仕様網棚1段質量(kg)3.5消費電力(W)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186殺菌灯紫外線灯:6W×1灯庫内寸法(mm)225×200×106
紫外線殺菌消毒保管庫クリーンエックス UN-100(タナ1ダン)
日鈑工業¥53,980税込¥59,3781台11日以内出荷白鮮菌・大腸菌・結核菌・ぶどう球菌など及び感染ウイルスに有効です。殺菌力に優れ、20分間照射で7000~10000μW/~の紫外線を放射します。インバーター方式。20分タイマー付。
殺菌線ロッカースリムエイトワイド木目 DM-SLW-M(タイマーナシ)
大信工業¥289,800税込¥318,7801台11日以内出荷スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。DM-SLTW、DM-SLTW-Mは内蔵式タイマー付きで、15分経つと自動的に消灯します。
殺菌線スリッパロッカー(木目調) DM-HR-M(ゼンマイシキタイマー)
大信工業¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
エクセレント10足保管木目ドア
東邦歯科産業¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷UVクリーン エクセレント10足保管木目ドア付属品殺菌表示プレート仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1質量(kg)18.5電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65ファン静音冷却ファン
エクセレント8足保管木目ドア
東邦歯科産業¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷UVクリーン エクセレント8足保管木目ドア付属品殺菌表示プレート仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1質量(kg)19.5電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101ファン静音冷却ファン
8足保管カラードア
東邦歯科産業¥133,980税込¥147,3781台3日以内出荷UVクリーン8足保管カラードア付属品殺菌表示プレート仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1質量(kg)19.5電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101ファン静音冷却ファン
0足保管カラードア
東邦歯科産業¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷UVクリーン10足保管カラードア付属品殺菌表示プレート仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1質量(kg)18.5色ブルー電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65ファン静音冷却ファン
エクセレント16足保管木目ドア
東邦歯科産業¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷UVクリーン エクセレント16足保管木目ドア付属品殺菌表示プレート仕様(殺菌灯)15W×4(照明用青色蛍光灯)15W×2質量(kg)28電源AC100V/100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101ファン静音冷却ファン
10足保管カラードア
東邦歯科産業¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷UVクリーン10足保管カラードア付属品殺菌表示プレート仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1質量(kg)18.5電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65ファン静音冷却ファン
16足保管カラードア
東邦歯科産業¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷UVクリーン16足保管カラードア付属品殺菌表示プレート仕様(殺菌灯)15W×4(照明用青色蛍光灯)15W×2質量(kg)28電源AC100V/100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101ファン静音冷却ファン
コンパクトライザー
サンスターステンレス¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷2段棚の採用で収納スペースUP。6W紫外線殺菌ランプとインバーター点灯方式採用。仕様棚網:2段式、253×280×275mm材質本体/スチール・樹脂パネル、内装/ステンレス、扉/強化ガラス質量(kg)5.5サイズ高さ253×幅280×奥行275mm電源AC100V 50/60Hz消費電力7W内寸(mm)高さ(上段)80+(下段)90×幅220×奥行250扉開閉方式右開きアズワン品番60-3178-30
コンパクトライザー
サンスターステンレス¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷6Wの紫外線殺菌ランプを左側面に配置。棚網は2段式。インバーター点灯方式を採用。仕様棚網:2段式、283×240×200mm材質本体/スチール・樹脂パネル、内装/ステンレス、扉/強化ガラス質量(kg)4.3サイズ高さ283×幅240×奥行200mm電源AC100V 50/60Hz消費電力7W内寸(mm)高さ(上段)110+(下段)110×幅180×奥行180扉開閉方式右開きアズワン品番60-3178-29
UV CUBIC
サンスターステンレス¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷紫外線消毒器。扉の開閉操作で殺菌灯が点灯します。20分タイマー機能搭載で無駄な電力を消費せず殺菌不足の心配もありません。内装と棚網はステンレス製。インバーター点灯方式採用。仕様棚網:1段式材質本体/スチール、内装/ステンレス、扉/強化ガラス質量(kg)7.5サイズ高さ257×幅413×奥行275mm電源AC100V 50/60Hz消費電力11W内寸(mm)高さ150×幅360×奥行240mm扉開閉方式右開きアズワン品番60-3178-31
紫外線照射ワークスペース 254nm
アズワン¥157,000税込¥172,7001個翌々日出荷遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)寸法(mm)有効作業面:557×410質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)殺菌灯15W×1灯照明庫内:LEDタイマー設定最大30分サイズ(mm)600×475×806アズワン品番4-6518-01
靴用オゾン殺菌庫エキシマ EFシリーズ
エキシマ¥549,800~税込¥604,780~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8足から24足まで全5機種。寸法H(mm)本体:1800寸法D(mm)本体:600
長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESDシリーズ
エキシマ¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途長靴差込型のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。1足1室で個別管理。寸法H(mm)本体:1950寸法D(mm)本体:550
衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ
エキシマ¥519,800~税込¥571,780~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。寸法H(mm)本体:1800寸法D(mm)本体:600
長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESシリーズ
エキシマ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途長靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。長靴の出し入れ箇所は1足1室。寸法H(mm)本体:1850寸法D(mm)本体:480
調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ
エキシマ¥739,800~税込¥813,780~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。寸法H(mm)本体:1800
ファン内蔵紫外線消毒保管庫
ナビス(アズワン)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。 殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。アズワン品番8-605-01
殺菌灯 GLシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。 空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
殺菌灯付き保管庫
高田ベッド製作所¥45,980税込¥50,5781個20日以内出荷小型でコンパクトな殺菌線消毒保管庫。仕様●サイズ:幅42.7cm×長さ24.6cm×高さ37.2cm●重量:7.3kgアズワン品番65-3372-27