![デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947556-220228-02.jpg)
デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800
アズワン¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg質量(g)約300電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)220×100×55表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位アズワン品番8-2370-01![握力計[グリップA] TKK5001 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25926294-220228-02.jpg)
握力計[グリップA] TKK5001
アズワン¥31,900税込¥35,0901個8日以内出荷から12日以内出荷計測針は強化プラスチックで保護されています。仕様アナログ表示サイズ約154×235×59mm質量(g)約620gタイプ置針式目盛間隔0.5kg医薬品医療機器等法一般医療機器




![デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947556-220228-02.jpg)
![握力計[グリップA] TKK5001 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25926294-220228-02.jpg)