カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(11)
ブランド
- アズワン
- 酒井医療(21)
- 竹井機器工業(17)
- ツツミ(13)
- トーエイライト(8)
- エルマ(7)
- ファルマ(7)
- タイガー医療器(6)
- ユフ精器(6)
- ADE(6)
- 松吉医科器械(5)
- FIS(5)
- イワイサンプル(5)
- 小林クリエイト(4)
- ムラテックKDS(3)
- seca (セカ)(3)
- 日本衛材(3)
- 宝通商(3)
- ブルークロス(3)
- ブランドをもっと見る
特価
![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)
メジャー[JIS規格適合] KA-15
アズワン¥871税込¥9581個当日出荷巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17測定範囲(m)0~1.5
NEWメタボリックメジャー
アズワン(1件のレビュー)¥356税込¥3921個当日出荷メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー寸法(mm)57×53×17テープ長さ(m)1.5アズワン品番8-8689-21松吉医科器械コード23-3030-00
メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー
アズワン(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷1分間の心拍数を容易に測る事ができます。付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03![皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41090814-220228-02.jpg)
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01
アズワン¥799税込¥8791個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25測定範囲(mm)0~70最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
壁掛け身長計 5002.01.001
アズワン¥6,090税込¥6,6991個当日出荷実用的なコンパクト身長計です。付属品粘着クッション、ネジ×3個仕様ロールアップ式材質ABS樹脂寸法(mm)30×150×140mm測定範囲0~220cm質量(g)130最小目盛1mmアズワン品番8-8979-01![知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134896-220301-02.jpg)
知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm
アズワン(1件のレビュー)¥3,406税込¥3,7471個当日出荷仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカル角度計 25-3090
アズワン¥1,490税込¥1,6391個翌々日出荷角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。仕様計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛)材質PMMA(アクリル)全長(mm)175(折りたたみ時)アズワン品番0-8150-11
デジタル屈折計
アズワン¥28,900税込¥31,7901個当日出荷自動温度補正機能付です。寸法(mm)115×58×30測定範囲血清蛋白/0.0~12.0、尿比重/1.000~1.080質量(g)165測定精度血清蛋白/±0.1%、尿比重/±0.001%アズワン品番7-5074-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000025防水性IP67医薬品医療機器等法一般医療機器![簡易聴覚チェッカー[ペンギンズボイス] JB-01 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134993-220228-02.jpg)
簡易聴覚チェッカー[ペンギンズボイス] JB-01
アズワン¥38,900税込¥42,7901個5日以内出荷付属品収録語一覧カード×1枚、イラストカード×22枚、ネックストラップ×1本寸法(mm)60×45×130質量(g)約145周波数(Hz)(規準)1000(純音)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)機能音圧切り替えスイッチ(純音)/35・45dB、言葉選択スイッチ/単語×10種・質間×6種(音量調節つまみ付き)アズワン品番8-2698-01音響パワーレベル(dB)最大70![デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947556-220228-02.jpg)
デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800
アズワン¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg質量(g)約300電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)220×100×55表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位アズワン品番8-2370-01![角度計[神中式] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935446-220228-02.jpg)
角度計[神中式]
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個翌々日出荷材質真鍮角度の測定範囲(°)180°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ2541医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルディバイダー
アズワン¥2,475税込¥2,7231個当日出荷1分間の心拍数が簡単に分かります。仕様2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-01松吉医科器械コード23-5897-01
臨床屈折計
アズワン¥84,900税込¥93,3901個4日以内出荷光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。 血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。 電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。寸法(mm)85×205×190質量(kg)1.25(電池除く)電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600アズワン品番7-5086-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016医薬品医療機器等法一般医療機器
Gel電極 脳波計用 中継ケーブル
アズワン¥46,980税込¥51,6781袋(6本)10日以内出荷ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。種別ブルー全長(mm)600色ブルー入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメスアズワン品番7-3853-12
Gel電極 脳波計用 ゲルチップ
アズワン¥23,900税込¥26,2901箱(15袋×8個)8日以内出荷ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。 ゲルチップ(Gelチップ)。材質塩化化合物アズワン品番7-3853-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001医薬品医療機器等法一般医療機器
マクラー精子カウントチャンバー 新タイプ 検鏡面サイズΦ6mm
アズワン¥134,000税込¥147,4001個翌々日出荷材質硬質ガラス寸法(mm)(検鏡面)Φ6目盛0.1×0.1mm深さ(mm)(検鏡面)10μm本体寸法Φ60mmアズワン品番0-1756-11![知覚針[吉村式] 80mm 針・ハケ付き アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134887-220301-02.jpg)
知覚針[吉村式] 80mm 針・ハケ付き
アズワン¥4,300税込¥4,7301個翌々日出荷仕様針・ハケ付き全長(mm)80アズワン品番0-4127-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006医薬品医療機器等法一般医療機器
パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター)
アズワン¥3,690税込¥4,0591個6日以内出荷付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒)材質ABS樹脂測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定方式2波長分光測光法表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分アズワン品番8-1332-21
角度計 東大式
アズワン¥16,800~税込¥18,480~1個翌々日出荷から24日以内出荷材質真鍮角度の測定範囲(°)180°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000015医薬品医療機器等法一般医療機器
酸素流量計付湿潤器 ピン方式川重型
アズワン¥26,730~税込¥29,403~1個10日以内出荷から24日以内出荷フロート恒圧型です。仕様ピン方式(川重型)材質真鍮・樹脂質量(kg)1.5サイズ150×150×350mm容量(mL)390医薬品医療機器等法一般医療機器
酸素流量計付湿潤器 シュレーダ方式アムコ
アズワン¥26,730~税込¥29,403~1個10日以内出荷から15日以内出荷フロート恒圧型です。仕様シュレーダー方式(アムコ型)材質真鍮・樹脂質量(kg)1.5サイズ150×150×350mm容量(mL)390医薬品医療機器等法一般医療機器
皮下脂肪測定器 R-358
アズワン¥49,302税込¥54,2321個10日以内出荷皮下脂肪厚をスプリング圧力によって並行測定ができます。材質ABS強化プラスチック測定範囲0~100mm質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×150×15アーム長さ(mm)0~100最小目盛1mmアズワン品番8-7904-01
ハンド圧力計 R-366-C
アズワン¥29,502税込¥32,4521個6日以内出荷空気圧を利用し手と指の力を測定します。仕様置針式測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2)サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm質量(g)約200アズワン品番8-3833-01![握力計[グリップA] TKK5001 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25926294-220228-02.jpg)
握力計[グリップA] TKK5001
アズワン¥31,900税込¥35,0901個翌々日出荷から8日以内出荷計測針は強化プラスチックで保護されています。仕様アナログ表示サイズ約154×235×59mm質量(g)約620gタイプ置針式目盛間隔0.5kg医薬品医療機器等法一般医療機器
心電図スケール
アズワン¥545税込¥6001個翌々日出荷心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec材質アクリル寸法(mm)70×165アズワン品番8-1212-01松吉医科器械コード23-5897-00
ディバイダー・心電図スケールセット
アズワン¥3,317税込¥3,6491個翌々日出荷1分間の心拍数が簡単に分かります。仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-02松吉医科器械コード23-5897-02
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980



![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)


![皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41090814-220228-02.jpg)

![知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134896-220301-02.jpg)


![簡易聴覚チェッカー[ペンギンズボイス] JB-01 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134993-220228-02.jpg)
![デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947556-220228-02.jpg)
![角度計[神中式] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935446-220228-02.jpg)







![知覚針[吉村式] 80mm 針・ハケ付き アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134887-220301-02.jpg)









![握力計[グリップA] TKK5001 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25926294-220228-02.jpg)