絞り込み
ブランド
- 酒井医療
- 竹井機器工業(7)
- トーエイライト(4)
- 淡野製作所(2)
- サンカ(1)
- タイガー医療器(1)
- アミッタリ(1)
- 伊藤超短波(1)

手指用ゴニオメーター
酒井医療¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
ピンチセンサー
酒井医療¥64,980税込¥71,4781個当日出荷0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能用途モービィに接続して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/30kgf以下質量(g)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17精度±2%RO以内
プルセンサー
酒井医療¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個測定範囲150kgf以下質量(g)約147(ベルト部除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く)精度±2%RO以内
モービィZ
酒井医療¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
油圧ピンチゲージ
酒井医療¥57,980税込¥63,7781個当日出荷スタンダードな油圧式のピンチゲージです。測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
外部出力ケーブル
酒井医療¥16,980税込¥18,6781個当日出荷アナログデータを出力するための専用ケーブル用途(モービィオプション品)その他コネクタ部/USB(micro-B)to BNC(オス)ケーブル長(mm)約1000
収納ケース
酒井医療¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。用途モービィ専用ケース(モービィオプション品)材質カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン質量(g)約900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/350×260×90耐荷重5kg収納寸法(L×W×H)(mm)340×180×70
握力センサー
酒井医療¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ジェイマー型ハンドル用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/90kgf以下質量(g)490精度±2%RO以内外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/175×140×35
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980