7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのもみ玉が回転しながら上下に動き、コリをしっかりマッサージ。座面にバイブレーターを搭載。(3段階調節可)。ご自宅のソファーや椅子に置くだけで本格的なマッサージチェアに早変わり。オートタイマー(15分)がついて安心、安全。<効果・効能>。疲労回復。血行を良くする。筋肉の疲れをとる。筋肉のコリをほぐす。神経痛、筋肉痛の緩解
付属品ヘッドカバー、ACアダプター 材質表面・裏面/ポリウレタン・ポリエステル、中クッション/ポリウレタンフォーム 質量(kg)約3.3(ACアダプター除く) タイプセララ 定格DC12V、30W 本体寸法(mm)1010×幅440×奥行90 電気定格AC100(50/60Hz) アズワン品番64-0980-50 オートタイマー(分)約15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00002000 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

座るだけでお尻・骨盤周りを優しくホールド。こだわりのもみ玉と振動でコリをほぐす。もみと振動の組み合わせは6パターン。ぽかぽかヒーター搭載。座面はファスナー式で取り外しカンタン。座面を取り外せば腰や首の後ろ側など他の部位もマッサージが可能。両サイドにハンドル付きで持ちやすい。ラクラク使えるシンプルな操作ボタン。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。癒されるなめらかな肌触り。インテリアにも馴染むカラー。疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進
用途マッサージ器として。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル 材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル 質量(kg)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 定格専用ACアダプター:【入力】AC100V(50-60Hz) 800mA【出力】DC12V 2000mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.8×34.8×16.2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00006000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ソファ、イス、床でも使える軽量・コンパクトなシートタイプのマッサージャー。もみ玉の上下・左右の動きに「前後」の動きが加わり、立体的に揉みほぐします。広範囲をはさんで揉みほぐす「挟みもみ」と回転しながらうねるように指圧する「回しもみ」の2つの動きを搭載。3種類のマッサージコース内臓 ( 1.全身リフレッシュコース 2.背中集中コース 3.腰集中コース )。オートオフ機能(10分)、ヒーター機能搭載。リモコン付き(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ器として。癒し、リラックス、もみ、肩こり、腰痛、シートマッサージャー、ヒーター機能 仕様もみ玉可動範囲:約43cm 材質本体:ポリエステル、操作部:ABS 質量(kg)3.2 ブラウン 消費電力(W)24 (電熱部6) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 保証期間1年 オートパワーオフ10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×44×68 定格時間10分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×10.5×68 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00010000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

パナソニックヘルスケアマッサージソファ EP-MP65シリーズ
部屋のインテリアになじむ洗練されたデザイン。家具のように部屋になじむソファタイプ。疲れに合わせたもみ分けで、首筋からふくらはぎ・足裏まで心地よくほぐす。洗える「背カバー・座カバー」で、ずっと清潔
仕様【上半身マッサージ】施療範囲(上下方向):約62cm(もみ玉移動距離約58cm) 、施療範囲(左右方向):もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm~約15cm 、施療範囲(前後方向):もみ玉の突出量/約10cm 、強弱調節:メカ最大5段階、【温感マッサージ】足裏揉ねつ温感 種別機械器具77バイブレーター 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)139(操作器で「切」のとき約0.3W) 張地ファブリック(ポリエステル 100%)/合成皮革 本体質量(kg)約59 速度【マッサージ速さ】もみ:約7回/分~約25回/分、たたき:約285回/分~約495回/分(片側)、移動速さ:約2cm/秒~約4.5cm/秒 、マッサージ幅:施療範囲(左右方向)と同じ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リクライニングしていないとき:約107×約68×約120、リクライニングしたとき:約82×約68×約170 タイマー最大約15分で自動で切 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00072000 調整機能エアーマッサージ:強弱調整3段階 使用空気圧(kPa)ふくらはぎ:3/約32、2/約28、1/約19 (部位によって若干の違いがあります。) 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さの異なる4ヶのもみ玉が回転し、手もみ感覚のマッサージで、首・背中・腰・太もも・ふくらはぎ・足裏などのコリをもみほぐします。外カバーは取り外しができ、ご家庭で洗濯ができるので清潔にお使いいただけます。使わないときは電源コードを内部に収納できるので、インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。
質量(kg)約1.7 材質マッサージ機構部/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム、外カバー/ポリエステル・ナイロン、クッション/不織布・ポリエステル 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)340×160 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 定格消費電力(W)35 オートタイマー(分)オフ:約15 コード長さ(m)約2 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番62-8252-42 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00236000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品 材質合成皮革・ポリエステル・ABS 寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795 質量(kg)約54 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)65(電熱部26W) 角度(°)最大リクライニング:148 耐荷重(kg)約100 定格時間(分)15 アズワン品番7-8799-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

アルインコマッサージャー
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。 椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。 マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。 大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。 左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。 椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。 質量(kg)3.3 材質(本体)合成皮革 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)12 定格時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷