8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
家庭用管理医療機器
管理医療機器(家庭用電気治療器)(3)
MD-460 つかみもみマッサージャーMD-460 スライヴ(THRIVE) 動画あり
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10 その他【ACアダプター】IVP1200-2000P 材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン 質量(kg)約1.45 定格AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.8 機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー 定格時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5 オートタイマー(分)約10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分 付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部) 質量(kg)0.9 電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m) 定格時間(分)20 電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000 取扱説明書(2.44MB) 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

手ぶらで首肩をながらマッサージできるネックマッサージャー。6つのモミ玉で本格的な掴みもみ。場所を選ばずにマッサージが可能。前止め式の固定ベルトで手の届かない場所にもしっかり当たる。静音高耐久のブラシレスDCモーターを採用。ヒーター搭載。カバーを取り外して洗濯可能
用途ネックマッサージャー 首肩マッサージ器 充電式 手ぶらネックマッサージャー ハンズフリー温熱 コードレス 付属品専用USBケーブル(USBタイプC-タイプA 50cm) ※アダプターは付属しておりません 材質ABS樹脂、ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)1.5 グレー 連続使用時間(分)約75 充電時間約6時間 定格時間(分)15 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AABZX00033000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 充電端子USB-C
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 質量(kg)3.5 幅(cm)47.5 機能自動コース数:3 高さ(cm)35.5 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00082000 関連資料(4.29MB) 取扱説明書(2.93MB) 奥行き(cm)46 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ 材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革 質量(kg)1.1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします。まるでプロに揉まれているような心地よさ。2つのモードと速度が選べる。ぽかぽかヒーター搭載。コードレスなので場所を選ばず使用できる。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。便利なハンドル付き。首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える。インテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品ACアダプター 材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル 質量(kg)2.4 消費電力(W)32(電熱部 5) 電源AC100V(50/60Hz) 定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A 充電時間約1時間30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もみ玉4ヶ(大1・中1・小2)が2ヶ所にあり、回転(正転・反転)してマッサージ。首筋のコリをほぐしてくれます。また、背中や腰にもお使いいただけます。
質量(kg)約1.6 材質合成皮革 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×56×17 定格電圧(V)本体:DC24 定格消費電力(W)24 オートタイマー(分)オフ:約15 長さ(m)アダプター:約3 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番62-8252-43 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00139000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

オムロンヘルスケアネックマッサージャ HM-150
疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。 首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。 首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。 じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。 もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き) 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490 機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)