絞り込み
エコロジープロダクト
「ホッパー容量(枚)」から絞り込む
![電動オート紙幣カウンター サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15582860-250313-02.jpg)
電動オート紙幣カウンター
サンコー[日用品]¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンターセット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS質量(kg)約4.3容量スタッカー:200枚電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約60機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモードコード長さ(cm)140対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券などサイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172計数速度1,000枚/分ホッパー容量(枚)200![電動オートコインカウンター サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229046-251014-02.jpg)
電動オートコインカウンター
サンコー[日用品]¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷新硬貨対応、硬貨を投入するだけで自動で選別、計算を行う電動コインカウンターセット内容本体、日本語取扱説明書材質ABS質量(kg)約4.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15ケーブル長(m)約1.6表示バッチプリセット番号表示:3桁LED、枚数表示:5桁LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×317×273収納枚数(枚)各コイン引き出し:80~200(硬貨の種類による)計数速度最大:約340枚ホッパー容量(枚)約500
Tix専用ACアダプター
テラーメイト(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷T-ix1000および2000用のACアダプターです。本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
ハンディノートカウンター DN-150
ダイト¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100
紙幣計数機
ダイト¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します質量(kg)6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45枚数スタッカー:220枚寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)ホッパー容量(枚)300
硬貨選別計数機
ダイト(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納質量(kg)8消費電力(W)待機時5、動作時10スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ電源AC100V±10% 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時)ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
紙幣計数機
ダイト¥80,980税込¥89,0781台当日出荷紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。適合処理スピード(分):1000枚寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172質量(kg)5.8電源(V)AC100消費電力(W)70コード長さ(m)1.5外寸(mm)幅260×奥310×高165機能バッチ:1~999枚の任意設定ホッパー容量(枚)200
紙幣計数機 BN180E
ニューコン工業¥79,980税込¥87,9781個25日以内出荷紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています付属品電源コード、ハケ、カバー付仕様スタッカー容量200枚質量(kg)6消費電力(W)65電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2計数方式アップターンステック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210計数範囲縦:50~100mm、横:115~178計数速度100枚/6秒ホッパー容量(枚)200
コインカウンター電動式
エンゲルス¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷小型ポータブル硬貨計数機!。電動式でラクラク!。金種別合計金額・枚数表示!。金種混合でも計算OK!。便利なバッチ機能付!仕様処理スピード:20枚/秒種別計数金種:国内流通6金種色ブラック質量(g)2000電源ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×154計数範囲6桁LEDホッパー容量(枚)300(10円硬貨の場合)
手動式硬貨計数機 コインカウンター
エンゲルス¥77,980税込¥85,7781台当日出荷軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)色ブラック質量(g)1800電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)対応国内流通6金種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100表示桁数6桁LED処理速度15枚/秒ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)
Tix1000 現金カウンター
テラーメイト¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)質量(kg)0.98機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)2
紙幣計数機 『MYc-7』 (混合紙幣計数機 海外紙幣対応)
マイコール¥140,980税込¥155,0781台3日以内出荷より迅速に、より正確に、より信頼性の高い紙幣のカウントを実現。お札を自動で数えてくれ、金種ごとの枚数、合計金額を瞬時にカウントしディスプレイに表示されます。使いやすいインターフェースとタッチスクリーンを搭載し、様々な計数モードを備えた新型高性能カウンターです。同一国通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。大量の紙幣にも対応し、指定した枚数で計数をストップする便利なバッチ機能も搭載。 マニュアルスタートで操作も簡単!機械の苦手な方にも楽々ご利用いただけます。銀行、スーパーマーケット、映画館、小売店など、紙幣やチケットなどを取り扱うあらゆる場面で活躍してくれる、頼れる紙幣計数機です。外貨計数機能。米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等を計数可能。混合金種対応。同一通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。偽札検知機能。紫外線、赤外線、磁気、金属インク、画像による高感度検知機能付きです。混合金種対応。同一通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。異金種検知機能搭載。異なる金種を検知すると計数を停止し、ブザーオンと画面表示でお知らせします。シリアルナンバー読取機能。紙幣のシリアルを読み取り、1枚1枚のナンバーをディスプレイに表示します。高速3段階切替可能。計数速度は800枚、1000枚、1200枚/分の3段階で切り替えることができます。4.5インチのカラータッチスクリーン搭載。見やすく使いやすいカラー液晶タッチパネルディスプレイを採用。本体連動カウント表示機付き。別ディスプレイの計数表示機が付属しています。大容量。300枚を一度に収容できる大型ホッパー仕様。小型・軽量。コンパクト設計なのでどこでも使用可能場所を選ばず利用できます。バックオープン。中央部開閉により、異物除去や各センサーのお手入れ等、メンテナンス性も優れています。安心保障。メーカーの1年保証付きです。国内メーカー品なので、アフターケアも万全です。
混合金種紙幣計数機
ダイト¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場 混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上 収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚質量(kg)6.4消費電力(W)動作時:80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)電源(AC V)100 50/60Hz使用環境屋内専用 結露なきことモードミックスモード、ソートモード、カウントモードホッパー容量(枚)300
Tixプリンター用ケーブル
テラーメイト¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷T-ix2000本体とNP-T2001Dプリンターをつなげるケーブルです。プリンター本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
Tixプリンター用ACアダプター
テラーメイト(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷NP-T2001Dプリンター用ACアダプターです。プリンター本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
現金計数用コインカップ
テラーメイト¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷T-ix1000および2000用の硬貨計数用カップです。本体には付属していますが、紛失した場合や追加で必要な場合にお求めください。
東芝テック中型ドロワ用コインカップ(6個セット)
テラーメイト¥6,598税込¥7,2581セット(6個)4日以内出荷東芝テック製中型ドロアDRW-4044F6-F1に設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
東芝テック大型ドロワ用コインカップ(6個セット)
テラーメイト¥6,898税込¥7,5881セット(6個)4日以内出荷東芝テック製大型ドロアDRW-4650F6-F4-Rに設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
Tix本体用バッテリー
テラーメイト¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷T-ix1000および2000用のバッテリーです。コンセント接続なしで計数ができるので、複数レジの点検などの際に便利です。
プリンター搭載マネーカウンター オルガⅡ
ダイト¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします! 高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数 プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能 大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現 充電式で持ち運びが可能 現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能仕様計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等質量(kg)1.53消費電力(W)動作時:36電源DC12V表示小計:0~999,999、総合計:9,999,999外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×162バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)8.8アダプター型式定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A用紙サイズW56×Φ40mm(感熱ロール紙)バッテリー容量(mAh)1350主な機能オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載荷重容量【最大荷重容量】硬貨:2.1kg紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)【一度に乗せられる容量】硬貨:200枚(1円硬貨の場合)紙幣:20枚




![電動オート紙幣カウンター サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15582860-250313-02.jpg)
![電動オートコインカウンター サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229046-251014-02.jpg)
























![プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器] プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04838010-260928-02.jpg)
![プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器] プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04841537-260928-02.jpg)