「医薬品医療機器等法」から絞り込む

カメディ ヒートイットUSB-C(iPhone15&Android) KA10005750 虫刺され キャンプ 応急処置
カメディ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷いつも持ち歩ける虫刺され対策機器。ヒートイットはスマートフォンの充電ポートに挿し込んで使用する虫さされ対策機器です。患部を約47-51℃で短時間温め対処します。現在の研究では、熱を加えることで刺激の伝達が弱まることが示唆されています。蚊、アブ、ハチ、スズメバチに刺されたときに使用できます。コンパクトなのでいつでもキーホルダーで持ち歩けます。USB-CコネクタのiPhone15及びAndroid対応。操作するにはあらかじめスマートフォンアプリをインストールしておく必要があります。簡単操作で処置は4-10秒で完了。家族全員で使える(4歳~)。薬剤不使用-サスティナブル。スマホをフル充電で最大1000回の使用が可能、品質管理はテュフズードの認証済み。キーホルダーで携帯(小型軽量で持ち運びに便利)。成分薬剤不使用幅(mm)17高さ(mm)38質量(g)5奥行(mm)8
『救急・救助用品』には他にこんなカテゴリがあります
救急・衛生 の新着商品
ポケットマスク ソフトポーチ(黒) ストラップ入・ソフトポーチ(黒) 人工呼吸補助具 01-6511-03 レールダルメディカルジャパン 83004105(サンソインレット)レールダルメディカルジャパン税込¥6,158¥5,598
酸素インレット付ポケットマスク ストラップ入・ジップロック 人工呼吸補助具 01-6511-04 レールダルメディカルジャパン 83001605(ジップロック)レールダルメディカルジャパン税込¥5,828¥5,298