絞り込み
ブランド
- エスコ
- ナビス(アズワン)(26)
- 松本製器(26)
- ブイテック(23)
- アズワン(20)
- オオサキメディカル(20)
- イワツキ(18)
- メドライン・ジャパン(18)
- 松吉医科器械(13)
- プラム(12)
- サカセ(10)
- アクションジャパン(7)
- Ansell(7)
- 片桐医科工業(7)
- ニチバン(6)
- ナガイレーベン(5)
- 高田ベッド製作所(4)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(4)
- サカセ化学工業(3)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)
[充電式]マグネット付LED照明灯
エスコ¥9,730税込¥10,7031個4日以内出荷耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54




![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)