絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 松吉医科器械(460)
- アズワン(431)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ナビス(アズワン)(311)
- ピジョン(241)
- 住商モンブラン(239)
- コロプラスト(172)
- アルケア(166)
- KAZEN(165)
- フリッツメディコ(144)
- サカセ化学工業(132)
- オオサキメディカル(132)
- 高田ベッド製作所(130)
- フォーク(119)
- コンバテックジャパン(119)
- ウェルチ・アレン(108)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(104)
- リヒトラブ(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)

バスケット
エスコ¥6,010税込¥6,6111セット(5個)翌日出荷ネスティングタイプ上の製品が下の製品に入り込むようにして積み上がる事をネスティングといい、その形態がとれる製品がネスティングタイプです。比較的シンプルな形状で、底面にいくにしたがい、狭くなる形状となっています。製品未使用時や空箱の回収時にネスティングさせることで容積を小さくすることができ、保管場所や運送費の削減が可能です。積み重ね可能。![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)
[充電式]マグネット付LED照明灯
エスコ¥9,730税込¥10,7031個4日以内出荷耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
シリコンチューブ
エスコ¥6,990~税込¥7,689~1巻翌日出荷軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
クイックメジャー
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷ベルトクリップ付。直尺としても使えます。クイックリードボタンを押すだけで、すばやくテープが出てきます。防水、耐久性があります。精度はEC CLASS 2です。テープをまっすぐに置いて、線を引いたり正確な測定をしたりできます。テープ目盛側が凸凹面になっている為直尺としても使用可能。壁面測定時も折れにくくなっています。
クイックメジャー
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷ベルトクリップ付。直尺としても使えます。クイックリードボタンを押すだけで、すばやくテープが出てきます。防水、耐久性があります。精度はEC CLASS 2です。テープをまっすぐに置いて、線を引いたり正確な測定をしたりできます。テープ目盛側が凸凹面になっている為直尺としても使用可能。壁面測定時も折れにくくなっています。![[防雨型]人感センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396648-170420-02.jpg)
[防雨型]人感センサー
エスコ¥67,500税込¥74,2501個翌日出荷100m離れた場所にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。 報知時間の調整可能。 センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。 ワイヤーレスなので配線工事も不要。仕様【報知音】4種類エスコ品番EA864CE-46材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水仕様【送信機】IP43相当







![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)






![[防雨型]人感センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396648-170420-02.jpg)

![アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)