絞り込み
ブランド
- エスコ
- アズワン(53)
- 新鋭工業(35)
- 松本製器(35)
- 松吉医科器械(27)
- ナビス(アズワン)(27)
- 片桐医科工業(26)
- オオサキメディカル(24)
- ブイテック(23)
- イワツキ(20)
- メドライン・ジャパン(18)
- 出雲ゴム工業(17)
- ブルークロス(14)
- カーディナルヘルス(13)
- プラム(11)
- 住友ベークライト(9)
- ウルシヤマ金属工業(9)
- サカセ(9)
- ファースト(8)
- アクションジャパン(7)
- ブランドをもっと見る
![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)
[充電式]マグネット付LED照明灯
エスコ¥9,730税込¥10,7031個4日以内出荷耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
シリコンチューブ
エスコ¥6,990~税込¥7,689~1巻翌日出荷軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1




![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)