絞り込み
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

トイレ用サポート手すり
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。 工事不要で簡単に設置ができます。 設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。 左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。 手すり部分は安心の抗菌加工。材質スチール、ポリプロピレン色ホワイト質量(g)6200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
車内の手すり2
カーメイト¥9,298税込¥10,2281個当日出荷ヘッドレストにしっかり固定するため、乗車時にも安心。 身体や荷物が引っかかる恐れが無いサークル形状。 すべりにくく感触が柔らかい抗菌エラストマー樹脂使用。 工具不要の簡単取付け。 ヘッドレストポールの直径1~1.4cm、ポール間隔12~20.4cm(ポール外側)材質エラストマー、スチール、ABS、ガラス入りポリアミド色グレー質量(g)1500タイプやわらかサークルタイプ寸法(cm)21.5×46×12![OMSORG いたわり 手すりシリーズ 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63938099-251127-02.jpg)
OMSORG いたわり 手すりシリーズ
清水[建築金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷横付け専用。介護保険住宅改修対象品。生産物対人賠償責任保証付。材質手すり部/南洋材(クリア塗装)、受座/アルミダイカスト(ブロンズ塗装)耐荷重(kg)80アズワン品番65-1690-14
支柱
シロクマ¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ヘッドの首振り90度まで可能です。段差のある所にも施工可能です。用途35Φ手すり用の支柱です。付属品C8×50オールアンカー(コンクリート用)、ナベA6×40(木質用)、A4×20(丸棒取付用)トラスコ品番200-3161材質アルミ合金+スチール長さ(mm)750色AG塗装高さ(mm)38耐荷重(kg)60径(mm)38丸座径(Φmm)100
いたわりエコ手すりディンプル直棒エンドブラケット
オムソリ¥3,598~税込¥3,958~1箱当日出荷天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。縦横兼用の手すりでカットして長さの調節ができます。生産物対人保障責任保険付商品です。介護保険住宅改修対象商品です。用途玄関口などに。縦横兼用。ご年配の方々の歩行する場所などに。セット内容エンドブラケット2個、ABS樹脂製カバー2個、受け座固定ねじ6本(Φ40×40mm)材質丸棒:天然木(ゴム集成材)、ブラケット:亜鉛ダイカスト厚さ(mm)35高さ(mm)74.5エコマーク認定認定耐荷重(kg)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 115 005
たちあっぷⅡ
矢崎化工¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷材質手すり/プラスチック被覆スチールパイプ、手すりジョイント/プラスチック、スタンド/ステンレス、ベース/ステンレス・ゴム(縁部)、マット/(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂
ステップバー框
タマツ¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷玄関の上がりかまち用の据置型手すりです。コンパクトなので、狭い玄関も有効に利用できます。玄関の上がりかまちを乗り越える「踏み台」と体のふらつきを抑える「手すり」が一緒になった据置型手すりです。蓄光付き踏み台は薄暗い玄関でも安心して使用できます。材質フレーム/アルミ、ベース/スチール寸法(mm)本体/610×600×870~1020、踏み台/480×350×108~180(5段階)質量(kg)26耐荷重(kg)100アズワン品番63-5734-36
ステップバー床02
タマツ¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷手すりと台で、床からの起き上がりや立ち上がりを支援する据置型手すりです。膝、腰を伸ばした時に手すりにつかまることで、ふらつき・転倒を防止します。材質フレーム/アルミ、ベース/スチール寸法(mm)本体/585×555×550~880(手すり台高/50ピッチ・3段階)質量(kg)17.5耐荷重(kg)100アズワン品番63-5734-34
手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ
エスコ¥4,570税込¥5,0271本翌日出荷材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。停電時など安心です。仕様●サイズ:Φ32×600mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付
Φ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビ
エスコ¥5,850税込¥6,4351本翌日出荷仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用
エスコ¥13,500税込¥14,8501セット翌日出荷材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付
木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ
エスコ¥3,350税込¥3,6851本翌日出荷材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。停電時など安心です。仕様●サイズ:Φ32×450mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付
木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ
エスコ¥4,210税込¥4,6311セット翌日出荷材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。仕様●サイズ(mm):縦/140 横/450 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
手すり用補助グリップ(アイボリー) EA951ELシリーズ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。ドライバー1本で簡単に取り付けできます。仕様●仕様:手すり径Φ35mm用●サイズ:Φ60×48mm●カラー:アイボリー●材質:本体/エラストマー樹脂 ビス/ステンレス●握りやすいボール型クリップ●つけると安心!●階段の上り下り、立ち座りの動作の補助に●滑りやすい浴室のパイプ・手すりにも●トラスビス(4×18)付
Φ35x 600mm 木製手すり L型
エスコ¥8,420税込¥9,2621本翌日出荷。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
手すり用補助グリップ(アイボリー) EA951ELシリーズ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷。引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。ドライバー1本で簡単に取り付けできます。仕様●仕様:手すり径Φ32mm用●サイズ:Φ60×50mm●カラー:アイボリー●材質:本体/エラストマー樹脂 ビス/ステンレス●トラスビス(4×18)付●握りやすいボール型クリップ●つけると安心!●階段の上り下り、立ち座りの動作の補助に●滑りやすい浴室のパイプ・手すりにも
木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ
エスコ¥3,410税込¥3,7511セット翌日出荷。材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。仕様●サイズ(mm):縦/140 横/300 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
U型ソケット・パイプキャップセット Φ19mm用/樹脂製
エスコ¥760税込¥8361式翌日出荷ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット
手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
手すりR 535シリーズ
Aron(アロン化成)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷段差や傾斜の多い屋外に対応する部材の組合わせで様々な場所に設置することができる屋外用の手すり。使う人に合わせて手すりの高さを無段階調節できます。温度変化しにくく、加工しやすい、安全で安心して使える素材です。設置場所に合わせたさまざまな使いやすい支柱取り付け部材を品揃え![OMSORG いたわり お風呂手すり 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26414519-251127-02.jpg)
OMSORG いたわり お風呂手すり
清水[建築金物]¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から6日以内出荷浴室の転倒事故防止に、浴槽の出入り補助としてご使用ください。制限荷重100kgで安心です材質抗菌AES樹脂色ホワイト制限体重(kg)100![OMSORG いたわり 手すりシリーズ 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26414494-251127-02.jpg)
OMSORG いたわり 手すりシリーズ
清水[建築金物]¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から4日以内出荷手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました。夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました。エコマーク認定材質木材/ゴム材色クリア塗装耐荷重(kg)100仕上塗装使用ビス径(mm)4
たっちあっぷ(R)Ⅱ ひざたっち
矢崎化工¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方におすすめです。前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。スライディングボードの併用により、立位が取れないご利用様でもご使用できます。置き型なので任意の場所で使用ができます。材質手すり/プラスチック被覆スチールパイプ、ジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/ポリエステル・PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)660×660×730~880(50mm間隔・4段階)、手すり:Φ32質量(kg)23.3アズワン品番7-5883-01高さ調整範囲(mm)730~880(50mmピッチ・4段階)ベース高(mm)16.3
折りたたみ手すり『じゃませんとって』
田邊金属工業所¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷普段はスッキリたたんで使う時はシッカリ持てます。材質手すり:天然木、ブラケット:亜鉛ダイキャスト、カバー板:ABS樹脂質量(kg)1.3(1本)幅(cm)48.5高さ(cm)9奥行き(cm)15





![ラクラク持手 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19988833-241030-02.jpg)

![OMSORG いたわり 手すりシリーズ 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63938099-251127-02.jpg)



















![OMSORG いたわり お風呂手すり 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26414519-251127-02.jpg)
![OMSORG いたわり 手すりシリーズ 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26414494-251127-02.jpg)