絞り込み
ブランド
- SATO(サトー)
- ラベルモト(7)
- オープン工業(5)
- TOWA (ラベラー)(3)
- labelmoto by ECT Inc.(2)
- ワンピーク(2)
- ササガワ(1)
- システムウェーブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STD
SATO(サトー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。トラスコ品番390-5578質量(kg)1.6電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))消費電力(W)ピーク時1.3(15V巻数巻メーター数:約50mシール長さ(mm)10~150シール幅(mm)15~70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170最大外径(mm)(巻)115RoHS指令(10物質対応)対応









![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具] 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)