絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(49)
  • メディカルプロジェクト(49)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • テクノスジャパン(19)
  • アイホン(18)
  • NIPRO(ニプロ)(17)
  • ナビス(アズワン)(10)
  • ハカルプラス(9)
  • トクソー技研(7)
  • 竹虎(6)
  • 特殊衣料(4)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(4)
  • エクセルエンジニアリング(4)
  • プラム(4)
  • 日本エンゼル(3)
  • パラマウントベッド(3)
  • 看護用品研究所(3)
  • アルケア(2)
  • ケアコム(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザーPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット プロシェア(ナビス/アズワン)車椅子用離床センサー アラーム+パッドセットプロシェア(ナビス/アズワン)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)コード長さ(m)1音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)商品タイプアラーム+パッドセットアズワン品番7-951-01
プラム 手術台専用抑制帯(手首用)70×700+70×300mm プラムプラム 手術台専用抑制帯(手首用)70×700+70×300mmプラム
8,298税込9,128
1組
4日以内出荷
タイプ手首用寸法(幅W×長さL)(mm)70×700+70×300
Vi-nurse ハンド型子機 アイホンVi-nurse ハンド型子機アイホン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール卓上発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
替えパーツ 竹虎替えパーツ竹虎(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
替えアイデアホック付ストッパー 1個入 (フリー/小児用共用)
仕様フリー/小児用兼用
ニプロ 転倒虫クリップ NIPRO(ニプロ)ニプロ 転倒虫クリップNIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
4日以内出荷
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
呼出握り釦 アイホン呼出握り釦アイホン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
材質自己消火性樹脂ボタン仕様位置:握り部/製品先端
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
3,398税込3,738
1台
当日出荷
材質自己消火性樹脂形状大形ボタン
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用 インターメドジャパンシンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用インターメドジャパン
6,898税込7,588
1箱(16本)
当日出荷
適合大人用材質表地・裏地/ポリエステル不織布100%、パッド部/ポリウレタンフォームサイズ最大幅8cm×全長約2.1mアズワン品番0-7540-11
プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mm プラムプラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mmプラム
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
タイプ躯幹用寸法(幅W×長さL)(mm)155×2250
電源アダプター アイホン電源アダプターアイホン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
抑制帯 ナビス(アズワン)抑制帯ナビス(アズワン)
8,998税込9,898
1個(2本)
当日出荷から翌々日出荷
使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。
仕様材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチックベルト仕様(mm)(幅)約38×(長さ)1200mm×2本洗濯方法洗濯可
セーフミトンⅢ 竹虎セーフミトンⅢ竹虎
4,998税込5,498
1双
当日出荷
フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズフリー種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
4,898税込5,388
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
ワイヤレス呼出ボタンセット アイホンワイヤレス呼出ボタンセットアイホン
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様抗菌内容送信機/受信機ボタン色オレンジ検出距離(m)見通し5以下色調通信速度(kbps)125
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12VPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
肌に優しい保護ベルト 看護用品研究所肌に優しい保護ベルト看護用品研究所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)手首/10、ひも/5材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
ハイハイ店番4熱線式検知器 Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4熱線式検知器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番836-2037セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)70ホワイト高さ(mm)120質量(g)110タイプ壁掛型奥行(mm)20.5電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコール浴室発信器Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚トラスコ品番836-2047質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2(別売り)定格電圧(V)DC3電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)アズワン品番64-5410-15防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下松吉医科器械コード06-3471-02
転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入 NIPRO(ニプロ)転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入NIPRO(ニプロ)
2,398税込2,638
1セット(5個)
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-06
クリップセンサー M8202用 磁気クリップセット メディカルプロジェクトクリップセンサー M8202用 磁気クリップセットメディカルプロジェクト
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
メディカルプロジェクト・クリップセンサー用の磁気クリップセットです(M8202シリーズ)。
長さ(mm)900質量(g)18アズワン品番68-9410-38
プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用),105mm×2250mm プラムプラム 手術台専用抑制帯(躯幹用),105mm×2250mmプラム
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
タイプ躯幹用寸法(幅W×長さL)(mm)105×2250
分配コンセント ケアコム分配コンセントケアコム
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アズワン品番7-4954-01
車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット ナビス(アズワン)車椅子用離床センサー アラーム+パッドセットナビス(アズワン)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)電源9V乾電池×1個(別売)コード長さ(m)1mアズワン品番7-951-01音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
クリアミトン・包 抜管・抜針予防用ミトン アルケアクリアミトン・包 抜管・抜針予防用ミトンアルケア
15,980税込17,578
1箱(2個)
8日以内出荷
先端開放型なので装着したまま患者さんの手に触れられます。透明なので患者さんの手の状態を常に観察できます。
クリア適合範囲(cm)手首周囲:14~20
小電力型ワイヤレス 熱線センサコール Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス 熱線センサコールPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品取付木ねじ×2(4.0×25)質量(g)約180(電池含む)定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)表示動作表示灯点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日500回動作)
小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス壁掛発信器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
抜管防止メガホン メディカルプロジェクト抜管防止メガホンメディカルプロジェクト
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
クリアで通気性も良好針やカテーテル等の抜去防止に使用可能です。メガホン部分が透明なため、手の状態を確認しやすいです。筒状の状態を保持できるため、通気性も良好です。
材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首固定部/クロロプレンゴム寸法(Φ×mm)約125×290アズワン品番7-7713-01
分配コンセントケアコム製2P NIPRO(ニプロ)分配コンセントケアコム製2PNIPRO(ニプロ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢテクノスジャパン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
まもっ茶手(抜管防止ミトン) ナビス(アズワン)まもっ茶手(抜管防止ミトン)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
4,188税込4,607
1個
翌々日出荷
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
抑制帯(2本入) アズワン抑制帯(2本入)アズワン
6,801税込7,481
1個(2本)
翌々日出荷
マジックテープで腕の太さの調整ができます。面ファスナーで腕の太さの調整ができます。
セーフミトンⅡ 竹虎セーフミトンⅡ竹虎
13,980税込15,378
1双
5日以内出荷
保護パッドにより、物がつかみにくい形状になっています。 手首ベルトの上からアイデアホック付あまぶた(取り外し可能)をかぶせて留めるため、使用者ご本人にはミトンを外しにくい構造になっています。 先端部のファスナーにより、手袋の内部が目視できます。 ムレにくい構造と素材です。 手袋の中はゆったりしていて手の動きを妨げません。 保護パッドが手袋の両面に入っているため、左右・裏表関係なく使用できます。
ブルー仕様ファスナー開閉の専用フック2ヶ付種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)13~22、(手の長さ)14~20
抜針・抜管予防用シーネ メディカルプロジェクト抜針・抜管予防用シーネメディカルプロジェクト
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。 洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)材質ネオプレン

病室用品』には他にこんなカテゴリがあります

安全用具・保護具特集
おすすめ人気ランキング
安全・保護