商品豆知識
貼って、はがして、また貼れる。書いて消せる。表示面はホワイトボード用マーカーで書いたり、消したりできます。
材質ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)165×110
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
★入院患者・入所者一覧表の記名札です。★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。
サイズ22.5×95mm
タイプ裏面磁石付き
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。