絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ウェルチ・アレン(18)
  • エスコ(17)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(10)
  • 松吉医科器械(8)
  • ストリームライト(7)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • ユーメド貿易(5)
  • サウスウォーカー(4)
  • LID(4)
  • アルファーミラージュ(3)
  • ナイツ(3)
  • アイゼンコーポレーション(3)
  • 新井製作所(3)
  • 明成(2)
  • WALTHER(2)
  • Philips(2)
  • Dr. Mach (ドクターマッハ)(2)
  • USHIO(2)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ(単品) アズワンハロゲンランプ(単品)アズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ アズワンLEDペンライト lumintop IYP365シリーズアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金寸法(mm)Φ14.5×125.7質量(g)23(電池除く)電源単4乾電池×2本光源日亜化学製219-CT素子LEDアズワン品番4-1873-01明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100Wアズワン
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
高性能ペンライト アズワン高性能ペンライトアズワン
2,970税込3,267
1個
翌々日出荷
クリップを押している間のみ点灯します。
仕様クリップスイッチ式材質ABS樹脂質量(kg)30g電源単4乾電池×2本(テスト用付属)サイズ(mm)Φ15×125アズワン品番0-4023-11
バックライト付充電式COBヘッドライト アズワンバックライト付充電式COBヘッドライトアズワン
2,890税込3,179
1個
13日以内出荷
明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAhアズワン品番67-5755-58
COB LEDヘッドライト コンパクトタイプ アズワンCOB LEDヘッドライト コンパクトタイプアズワン
699税込769
1個
13日以内出荷
約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。 連続使用時間は、約4時間になります。 単4乾電池3本使用になります。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロンアズワン品番67-5755-59
スポットライトミニ アズワンスポットライトミニアズワン
5,290税込5,819
1個
8日以内出荷
仕様ストラップ付き質量(g)160電源単3電池×3本(テスト用付属)本体寸法(mm)70×50×18光源高輝度LED×1灯アーム寸法(mm)8×450アズワン品番8-9738-01
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50Wアズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
LEDライトペン アズワンLEDライトペンアズワン
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様回転点灯式材質アルミニウム・ABS樹脂・真鍮寸法(mm)Φ14×122電源LR44ボタン電池×3個(テスト用付属)アズワン品番8-1301-01
高性能ペンライト ニップル球(交換用・1個入) アズワン高性能ペンライト ニップル球(交換用・1個入)アズワン
719税込791
1個
翌々日出荷
広く愛用され、信頼を得ているペンライトです。 クリップを押している間点灯します。
仕様ニップル球(交換用×1個入)アズワン品番0-4023-02
ライト 診察器具