絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(20)
ブランド
  • アズワン
  • ケンツメディコ(213)
  • 松吉医科器械(185)
  • ナビス(アズワン)(176)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(125)
  • ウェルチ・アレン(57)
  • スピリット・メディカル社(57)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(51)
  • ユーメド貿易(51)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(38)
  • NIPRO(ニプロ)(34)
  • グローバルサイエンス(29)
  • 高田ベッド製作所(27)
  • 東洋器材科学(26)
  • KOKUSAI(国際チャート)(24)
  • ちばら(23)
  • プラム(22)
  • Spirit Medical(21)
  • TERMO(テルモ)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップディスペンサー(5オンス用) ホワイト アズワン

    カップディスペンサー(5オンス用) ホワイト

    アズワン(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すと1個ずつ出てきます。
    仕様5オンス用材質本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット寸法(mm)140×160×430ホワイト収納数約60個取付け方法マグネットまたはネジ止めアズワン品番8-1910-01
  • ECG電極 Medico アズワン

    ECG電極 Medico

    アズワン(5件のレビュー)
    1,881税込2,069
    1袋(50個)
    当日出荷
    粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
    材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン

    検尿カップ AE-205 211mL 100個入

    アズワン
    881税込969
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)容量(満杯)(mL)211アズワン品番0-7406-01
  • ハロゲンランプ(単品) アズワン

    ハロゲンランプ(単品)

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
  • 駆血帯(ドイツ製) 500130 アズワン

    駆血帯(ドイツ製) 500130

    アズワン
    1,663税込1,829
    1本
    当日出荷
    とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
    仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
  • 尿沈渣用スピッツ MIシリーズ アズワン

    尿沈渣用スピッツ MIシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    目盛100μL・200μL・5mL・10mL
  • ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用 アズワン

    ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用

    アズワン
    1,881税込2,069
    1袋(50個)
    欠品中
    小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
    仕様スタンダード(小児用)材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)35×30アズワン品番8-4706-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ] アズワン

    折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ]

    アズワン
    1,762税込1,938
    1箱(100個)
    当日出荷
    折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。
    仕様注ぎ口付材質オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂)容量110mL(3.5オンス)目盛25mL刻みアズワン品番8-2292-01
  • 透明尿器 800mL アズワン

    透明尿器 800mL

    アズワン(3件のレビュー)
    723税込795
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)800
  • 尿器 (耐熱性) 1100mL アズワン

    尿器 (耐熱性) 1100mL

    アズワン
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性に優れています。
    仕様目盛付き材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1100
  • 紙コップ(無地) アズワン

    紙コップ(無地)

    アズワン(7件のレビュー)
    485税込534
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ アズワン

    LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
    材質アルミ合金寸法(mm)Φ14.5×125.7質量(g)23(電池除く)電源単4乾電池×2本光源日亜化学製219-CT素子LEDアズワン品番4-1873-01明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
  • 面包圧子(匙状・針状) アズワン

    面包圧子(匙状・針状)

    アズワン
    3,089税込3,398
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2、(針長)6.5全長(mm)130タイプ匙状-針状アズワン品番8-3640-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087松吉医科器械コード22-2007-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプ アズワン

    ECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプ

    アズワン
    1,980税込2,178
    1袋(50個)
    当日出荷
    X線透過タイプです。 粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
    仕様X線透過タイプ材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)45×42アズワン品番8-4706-24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000023医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 面包圧子(両頭匙状) アズワン

    面包圧子(両頭匙状)

    アズワン
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2/2.6全長(mm)130タイプ両頭匙状アズワン品番8-3890-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087松吉医科器械コード22-2008-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メディカルカップ 275mL 100個入 アズワン

    メディカルカップ 275mL 100個入

    アズワン
    2,109税込2,320
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂寸法(mm)Φ76.8×Φ51.8×92.2mm容量(mL)275目盛仕様最大200mLアズワン品番0-9580-01
  • 駆血帯 交換ゴム 30cm アズワン

    駆血帯 交換ゴム 30cm

    アズワン
    208税込229
    1本
    当日出荷
    材質ラテックス長さ(mm)300内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-11
  • 心電図用記録紙(折り畳み型) アズワン

    心電図用記録紙(折り畳み型)

    アズワン
    2,584税込2,842
    1冊ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 医療用卓上遠心機 アズワン

    医療用卓上遠心機

    アズワン
    74,000税込81,400
    1台
    当日出荷
    1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプです。臨床検査用のプログラムが事前に設定されています。運転終了時に音で完了をお知らせします。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。ローターは付属のドライバーで取り外しができ、アルコール清拭が可能です。
    付属品専用ローター、アダプター(A5P17・A2P17)×6個、ACアダプター、ボックスドライバー寸法(mm)300×240×165質量(kg)5備考一般医療機器です。回転数(min-1[r.p.m])300~5000電源AC100~240V (50/60Hz)精度【回転数】±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター単位【回転数設定】10rpm最大遠心力(xg)2600アズワン品番7-1662-11プログラム機能P1(尿沈渣用)/遠心力500xg(5分)、P2(血液分離用)/遠心力1500xg(15分)タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000082安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様2個(変更可)医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 心電図電極用ディスポパッド[ゲレクトS] アズワン

    心電図電極用ディスポパッド[ゲレクトS]

    アズワン(1件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1箱(4枚×25パック)ほか
    当日出荷
    クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
  • 血液反応板 アズワン

    血液反応板

    アズワン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダライムガラス穴寸法(Φmm)Φ22×1.6
  • ステンレス舌圧子 10本 アズワン

    ステンレス舌圧子 10本

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
    舌を押さえ口腔内を見やすくする。一般医療機器 医療機器届出番号 13B3X00313000001 販売名 板状舌圧子。材質:ステンレス。サイズ:125×18mm。セット内容:本体×10
    用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体×10材質ステンレス寸法(mm)125×18質量(g)155包装形態化粧箱
  • 極細精密ピンセット HTシリーズ アズワン

    極細精密ピンセット HTシリーズ

    アズワン
    4,852税込5,337
    1本
    当日出荷
    材質18-8ステンレス鋼医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • イルリガードル台 アズワン

    イルリガードル台

    アズワン
    12,400税込13,640
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25フック2個
  • 紙コップ(柄入) SMシリーズ アズワン

    紙コップ(柄入) SMシリーズ

    アズワン
    604税込664
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • オリジナル採尿セット 採尿セット アズワン

    オリジナル採尿セット 採尿セット

    アズワン
    8,090税込8,899
    1箱(100式)
    翌々日出荷
    コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
  • マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ アズワン

    マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1本
    翌々日出荷
    面ファスナーなので着脱が容易です。
    材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープサイズ(幅)25×(長さ)385mm適合腕周(cm)最大約12
  • フリーマジックベルト アズワン

    フリーマジックベルト

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    選べる8色のカラフルマジックベルト。
    材質ラテックス糸混紡、ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)25×430
  • 駆血帯 アズワン

    駆血帯

    アズワン
    782税込860
    1本
    当日出荷
    材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス長さ(mm)300内径(Φmm)6外径(Φmm)8
  • 採便用シート べんとりくん(TM) 600枚入 アズワン

    採便用シート べんとりくん(TM) 600枚入

    アズワン
    13,100税込14,410
    1箱(600枚)
    8日以内出荷
    洋式トイレで採便する時の補助に便利です。水に溶ける材質ですので、そのままトイレに流せます。空中キャッチ方式なので、便器洗浄剤が混ざりません。
    保存方法【貯法】室温保存アズワン品番65-0555-17
  • 唾液採取用デバイス サライバクリア 50本入 アズワン

    唾液採取用デバイス サライバクリア 50本入

    アズワン
    14,900税込16,390
    1袋(50本)
    8日以内出荷
    唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
    材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン)アズワン品番65-2105-39医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101医薬品医療機器等法一般医療機器
  • イルリガードル台 アズワン

    イルリガードル台

    アズワン(1件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1台
    当日出荷
    握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
    キャスターΦ50mmナイロン製
  • クイックリリース駆血帯 アズワン

    クイックリリース駆血帯

    アズワン
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
    材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
  • ワンタッチディスペンサー JCD-OTシリーズ アズワン

    ワンタッチディスペンサー JCD-OTシリーズ

    アズワン
    5,060税込5,566
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで1個ずつ取り出しが可能です。
    材質PMMA(アクリル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×435取付け方法マグネット、あるいはビス固定
  • 検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入 アズワン

    検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入

    アズワン
    25,938税込28,532
    1箱(1000個)
    当日出荷
    材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)容量(mL)421目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
  • 検査用紙コップ アズワン

    検査用紙コップ

    アズワン
    27,819税込30,601
    1箱(2500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質紙製
  • ガードル棒 アズワン

    ガードル棒

    アズワン
    1,238税込1,362
    1本
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • 木製へら 100個入 75mm アズワン

    木製へら 100個入 75mm

    アズワン
    653税込718
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法(mm)75アズワン品番0-1762-09
  • 検便容器 アズワン

    検便容器

    アズワン
    2,304税込2,534
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • バックライト付充電式COBヘッドライト アズワン

    バックライト付充電式COBヘッドライト

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    7日以内出荷
    明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
    仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAhアズワン品番67-5755-58
診察・検査器具