51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • チューブクランプ アズワン

    チューブクランプ

    アズワン(2件のレビュー)
    376税込414
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
    材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)全長(mm)約110医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カテータークランプ eastsidemed

    カテータークランプ

    eastsidemed(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1式(10個)ほか
    当日出荷
  • マイスコチューブクランプ 松吉医科器械

    マイスコチューブクランプ

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(3本)
    当日出荷
    外径1~8mmまでのチューブに使用できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
    材質ナイロン・真鍮全長(mm)110耐熱温度(℃)132医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ケック・チュービングクランプ ケック

    ケック・チュービングクランプ

    ケック
    509税込560
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプです。
    材質ポリエチレンフタレート
  • プラチューブクランプ グリーン 1袋 10本入 ナビス(アズワン)

    プラチューブクランプ グリーン 1袋 10本入

    ナビス(アズワン)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    プラスチック製の軽量なクランプです。 金属と異なり軽い力で操作できます。
    仕様オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)材質本体/ナイロン寸法(mm)【把持部】26全長(mm)135耐熱温度(℃)220アズワン品番8-803-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000102医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 接続管 バルーン専用 NO.11シリーズ あしかメディ工業

    接続管 バルーン専用 NO.11シリーズ

    あしかメディ工業
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    市販されているバルーンカテーテル用の接続管です。透明で軽量、挿入カテーテルに負担がかかりません。EOG滅菌済み、個包装です
    材質PP樹脂製寸法(mm)先端の太さ6(8)×長さ59.5アズワン品番65-8735-60
  • マツヨシチューブクランプ(3本入) 松吉医科器械

    マツヨシチューブクランプ(3本入)

    松吉医科器械
    949税込1,044
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    外径1~8mmまでのチューブに使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
    材質ナイロン・真鍮全長(mm)110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • トーマスチューブホルダー(成人用) レールダルメディカルジャパン

    トーマスチューブホルダー(成人用)

    レールダルメディカルジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)(マウスピース部)113×68×45、(ヘッドストラップ)22×540、(スライドスティック)16×145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スポンジ・綿球クランプ プラスチック製 1袋 30本入 ナビス(アズワン)

    スポンジ・綿球クランプ プラスチック製 1袋 30本入

    ナビス(アズワン)
    5,598税込6,158
    1袋(30本)
    当日出荷
    把持しやすい形状で光の反射も起こりません。 プラスチック製の軽量なクランプです。
    仕様オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)材質ナイロン寸法(mm)【把持部】22質量(g)20耐熱温度(℃)220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000101医薬品医療機器等法一般医療機器
  • タオルクランプ プラスチック製 1袋 10本入 ナビス(アズワン)

    タオルクランプ プラスチック製 1袋 10本入

    ナビス(アズワン)
    1,398税込1,538
    1袋(10本)
    当日出荷
    ずれにくい形状でタオルを把持します。 プラスチック製の軽量なクランプです。
    仕様オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)材質ナイロン耐熱温度(℃)220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000103医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アキュフューザー用ポーチ 10枚入 クリエートメディック

    アキュフューザー用ポーチ 10枚入

    クリエートメディック
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    8日以内出荷
    メッシュ地で軽く携行しやすい、カラーは、白・黄の2色をご用意
  • スライドクランプ 50個入 クリエートメディック

    スライドクランプ 50個入

    クリエートメディック
    1,198税込1,318
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    一時的にチューブの流れを遮断しバッグ内の尿の逆流を防ぎます。 使用後は必ずクランプを開放し、尿の流れを確認して下さい。
    仕様●未滅菌アズワン品番67-7081-46
  • Sフィルター 対応装置 1200・1300CS・1400・1500・1700・2100 5個入 クリエートメディック

    Sフィルター 対応装置 1200・1300CS・1400・1500・1700・2100 5個入

    クリエートメディック
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●対応装置:1200・1300CS・1400・1500・1700・2100型●未滅菌アズワン品番67-7081-44
  • ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C NIPRO(ニプロ)

    ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。
    仕様コネクタタイプ形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式サイズ10Fr全長(cm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 接続管 太径 NO.1シリーズ あしかメディ工業

    接続管 太径 NO.1シリーズ

    あしかメディ工業
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    各種チューブの接続に使います。太目なチューブの接続に適しています。透明で軽量、流動状態の観察が容易です。EOG滅菌済み、個包装です。
    材質TPX 樹脂製寸法(mm)先端の太さ4 ×チューブ挿入部太さ7.5 ×長さ54アズワン品番65-8735-54
  • 接続管 ロックリング付 NO.10シリーズ あしかメディ工業

    接続管 ロックリング付 NO.10シリーズ

    あしかメディ工業
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    PTCDカテーテルなどの先端接合部と、チューブを接続するロック式専用接続管です。EOG滅菌済み、個包装です
    材質PP 樹脂製寸法(mm)先端の太さ6×ロック差込口4×長さ59アズワン品番65-8735-58
  • 接続管 細径 NO.2シリーズ あしかメディ工業

    接続管 細径 NO.2シリーズ

    あしかメディ工業
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    各種チューブの接続に使います。先端が細いので内径の細いチューブやカテーテルに適しています。透明で軽量、流動状態の観察が容易です。EOG滅菌済み、個包装です。
    材質TPX 樹脂製寸法(mm)先端の太さ2.5×チューブ挿入部太さ7.5×長さ54アズワン品番65-8735-56
  • DIBカテーテル専用延長管 D1-50 10本入 ディヴインターナショナル

    DIBカテーテル専用延長管 D1-50 10本入

    ディヴインターナショナル
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    輸液用延長チューブ
    長さ(mm)500アズワン品番64-4011-33
  • ワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ 住友ベークライト

    ワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ

    住友ベークライト
    1セット
    4日以内出荷
    ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
    セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)クリア容量(mL)バルーン:30径(Φmm)バルーン膨張:34サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″有効長(mm)3000使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧全長(cm)350孔数側:7医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000一般的名称腸管減圧用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 胃ろう交換ボタン GB胃ろうバルーンボタン ファイコン

    胃ろう交換ボタン GB胃ろうバルーンボタン

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷から17日以内出荷
    大口径弁により内視鏡の挿入が可能です(Fr18~Fr24まで)。 注:ボタンサイズ6.0mm(18Fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプターとエアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がりました。
    セット内容GBバルーンボタン、フィーディングチューブ28cm(L字型・ストレート型)、スタイレット、アダプター(逆止弁開口用)、シリンジ、ガーゼ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット ファイコン

    胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷から29日以内出荷
    ポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィールドシリンジなど交換のための機材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。大口径弁により内視鏡の挿入が可能です。 注:ボタンサイズ6.0mm(18fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプター/エアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がります。
    セット内容GBバルーンボタン×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、アダプタ(逆止弁開口用)×1本、スタイレット×1本、フィーディング・減圧チューブ28cm(L字型/ストレート型)×各1本医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 気管切開患者用人工鼻 ヒュミトラック GVS

    気管切開患者用人工鼻 ヒュミトラック

    GVS
    1ケース(2箱×50個)
    7日以内出荷
    気管切開チューブで自発呼吸する患者が長期的に使用する人工鼻です。最大限の快適性と最小限の突出部の構造となっています。軽量であるためチューブへの負荷が低くなっています。EOG滅菌済です。
    仕様HMEエレメント:紙容量(mL)一回換気量:>25滅菌EOG滅菌接続15F材質(ハウジング)ポリプロピレンアズワン品番64-5227-26医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00028000一般的名称気管切開患者用人工鼻医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • プラスチックタオルクランプ BastosViegas

    プラスチックタオルクランプ

    BastosViegas
    679税込747
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
    材質ポリオキシメチレン全長(mm)70耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0002松吉医科器械コード24-6017-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • トーマスセレクトチューブホルダー レールダルメディカルジャパン

    トーマスセレクトチューブホルダー

    レールダルメディカルジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    開口部が広く、プッシュスクリュー機能搭載により、各種気道管理デバイスを素早く効果的に固定できます。内径6.5~外径42.0mmまでの気管内チューブの固定に対応。
    寸法(mm)マウスピース部/W113×D68×H45、ヘッドストラップ部/22×540、スライドスティック/16×145タイプ成人用松吉医科器械コード24-6360-00
  • トーマスチューブホルダー アズワン

    トーマスチューブホルダー

    アズワン
    9,190税込10,109
    1袋(5個)
    当日出荷
    食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
    仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)材質ポリオキシメチレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 実用水止 (SM式) 村田医科器械製作所

    実用水止 (SM式)

    村田医科器械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)135タイプエポ先松吉医科器械コード02-3935-00
  • トーマスチューブホルダー(小児用) レールダルメディカルジャパン

    トーマスチューブホルダー(小児用)

    レールダルメディカルジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)(マウスピース部)85×48×35、(ヘッドストラップ)22×430、(スライドスティック)16×145サイズ小児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005松吉医科器械コード20-5720-02医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ  ガイドワイヤー単品 住友ベークライト

    ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ ガイドワイヤー単品

    住友ベークライト
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。
    材質親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)サイズ(inch)0.049先端形状ストレート使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000一般的名称腸管減圧用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ファイコンTCB気管支ブロッカー ファイコン

    ファイコンTCB気管支ブロッカー

    ファイコン
    1本ほか
    6日以内出荷
    経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。柔らかい特殊なシリコーン製ハイボリュームGBカフの採用で、エアー抜けを大幅に減少させました。高トルクのブロッカシャフトの採用により、目的部位への挿入操作が容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
    材質シリコン100%全長(mm)675シャフト径(Φmm)3.0(9Fr)有効長(mm)510最大容量(mL)カフ:8医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • バルーン付胸腔ドレーン FR-28 ファイコン

    バルーン付胸腔ドレーン FR-28

    ファイコン
    1本
    6日以内出荷
    肺癌・肺結核症・膿胸などの片肺の全摘出術後に滲出してくる血液や体液の排出(ドレーン)及び軽減に圧迫止血用としてバルーンを使用することで、安全な術後ドレーン管理が可能です。
    材質シリコン100%全長(mm)600容量(mL)バルーン:500チューブ外径(Φmm)ドレーン:9.3(28Fr)呼称バルーン付胸腔ドレーンアズワン品番63-6323-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZZ00307000一般的名称胸部排液用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • セルフカテEX 男子用 01520シリーズ ファイコン

    セルフカテEX 男子用 01520シリーズ

    ファイコン
    1箱(5セット)
    6日以内出荷
    車いすなどから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を附属しました。
    全長(mm)330孔数側:2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • セルフカテEX 男子用 01514シリーズ ファイコン

    セルフカテEX 男子用 01514シリーズ

    ファイコン
    1箱(5セット)
    6日以内出荷
    車いすなどから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を附属しました。
    全長(mm)280孔数側:2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • セルフカテ 男子用/FR-12 4MM チーマン型 ファイコン

    セルフカテ 男子用/FR-12 4MM チーマン型

    ファイコン
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。
    仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日全長(mm)280外径(Φmm)4.0呼称チーマン型孔数側:1穴アズワン品番63-6324-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • セルフカテ コックパウチ用 7MM/23CM ファイコン

    セルフカテ コックパウチ用 7MM/23CM

    ファイコン
    1箱(5本)
    8日以内出荷
    脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。
    仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日全長(mm)230外径(Φmm)7.0呼称コックパウチ用孔数側:2穴アズワン品番63-6324-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • セルフカテ 4MM FR-12 4MM ワンタッチ型 ファイコン

    セルフカテ 4MM FR-12 4MM ワンタッチ型

    ファイコン
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。
    仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日外径(Φmm)4.0孔数側:1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • サンプドレーン ファイコン

    サンプドレーン

    ファイコン
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    サンプ効果を持たせた2Wayタイプのシリコーン製ドレーンチューブです。エアーベントルーメンのサンプ効果によって、ドレーン時の創腔壁内及び組織粘膜の吸着や出血を防ぎ、より安全で確実な持続的吸引排液を可能にしました。挿入深度目盛が数字で印字されており、X線造影ラインと合わせ、体内での位置確認が容易に行えます。ベントルーメンからの各種薬剤によるイリゲーションが可能。キャップ付きなので衛生的です。オプションのフィルタ(別売 No.PF-4128S)の使用により、無菌的な排液が可能です。
    材質シリコン100%全長(mm)360医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15700BZZ01873000一般的名称サンプドレーン医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ガイドワイヤ 親水性ニッケルチタン製 ファイコン

    ガイドワイヤ 親水性ニッケルチタン製

    ファイコン
    1本
    10日以内出荷
    親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
    全長(mm)2400医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製H ファイコン

    ガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製H

    ファイコン
    1本
    6日以内出荷
    親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
    全長(mm)3500タイプイレウス用外径(Φmm)1.27(0.050インチ)Hタイプアズワン品番63-6322-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製 ファイコン

    ガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製

    ファイコン
    1本
    6日以内出荷
    親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
    タイプイレウス用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • インターベックTコネクタ ファイコン

    インターベックTコネクタ

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷
    経皮経血管的な治療や検査の時に、ガイディングカテーテルに接続して血液の漏れの軽減に、また、カテーテル操作の補助などサイドポートからの薬液や造影剤の微量な注入や圧力の測定に役立ちます。コネクタ嵌合部は、ルアーロックフィッティング構造(ISO594-2)に適合したタイプで、コネクタ内部にはサムホイールの回転に応じて開閉する止血弁を採用しています。
    外径(Φmm)カテーテル:7Fr・2.4医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00056000一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

チューブ 処置材料』には他にこんなカテゴリがあります

チューブクランプ・チューブホルダー