検知器 セキュリティシステム :「マイクスタンド」の検索結果
関連キーワード
6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色)
質量(g)220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72
消費電流(mA)最大40
波長(nm)870
接続端子75ΩBNCジャック
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600
通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
2チャンネル受信できる赤外線チューナーIR-702T専用受光器です。壁、マイクスタンドへの取り付けが可能です。
付属品スタンド取付金具×1、スタンド金具取付ねじ×2
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター
質量(g)100(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.5×63.5×32
消費電流(mA)最大30
波長(nm)870
接続端子75ΩBNCジャック
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350
通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。