絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
681件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドホルダー(2連~4連) 一体型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
PEライン強化スプレー アズーロPEライン強化スプレーアズーロ(2件のレビュー)
769税込846
1個(220mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
PEラインの性能の維持、飛距離アップ、リトリーブ時のノイズの軽減にPEラインに吹きかけるだけでシリコンの保護膜を形成、耐久性を生み出し摩擦抵抗が減る事によって飛距離も大幅にアップ キャスト時の静電気を防止し、ライントラブルも減少するので必ず釣行のプラスになるアイテムです!
用途【飛距離アップ】シリコンの保護膜がガイドとの摩擦抵抗を軽減し、飛距離がアップします。 【沈下速度アップ】特殊な保護膜を形成するため糸落ちが改善され、ラインの沈下速度がアップします。 【初期性能キープ】コーティングすることで、汚れが付きにくくなります。 【耐久性アップ】コーティングすることでラインが痛みにくくなり、耐久性がアップします。 【トラブル軽減】静電気などを防止し、ライントラブルが軽減されます。
極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ヘッドパーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から10日以内出荷
極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
ロープ巻きホルダー PRO:TRUST(プロトラスト)ロープ巻きホルダーPRO:TRUST(プロトラスト)
199税込219
1個
5日以内出荷
手持ちのロープをコンパクトに収納。コンパクト設計で邪魔にならない。ロープ付きは滑りにくい玉付ロープ(10m)で水きりの良いナイロンを使用。水汲みの時に楽に引き上げることが出来ます。
ブラック
ボートパワーホルダー専用ボートベース REGARボートパワーホルダー専用ボートベースREGAR
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ボートパワーホルダー専用のパーツ。
材質ステンレス寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81
AZ プライヤー ミニシザーズ アズーロAZ プライヤー ミニシザーズアズーロ
509税込560
1個
当日出荷
PEライン対応ラインカッター スプリットリングオープナー フック外し 便利な3機能を装備したプライヤー&ハサミ
AZ マイクロライトプライヤー アズーロAZ マイクロライトプライヤーアズーロ
999税込1,099
1個
当日出荷
ライトゲームに好適な極小スプリットリング(#00~#2)対応/防サビ性に優れたステンレス製/PEラインカットにも対応したラインカッター付き/極小サイズへの操作性に優れ、握りやすいハンドル形状のユニバーサル設計
対象(リングサイズ)#00~#2
ハンドレール トップウォーターハンドレールトップウォーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。
取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
ウルトラマグネット 第一精工ウルトラマグネット第一精工
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
クレーター部に5~20ケの超強力磁石を採用したハリス絡み防止用永久磁石板です。 吸着力が抜群なので、クレーターに針やサシ餌を近づけるだけで強力に吸着します。 オモリを軽く投げるだけで仕掛は絡まずスムーズに投入できます。 取付けは、船べりのウルトラマグネットを置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けて下さい。 S-5とM-10はオモリBOX付です。
用途超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK!取付けはラーク受竿で船べりにガッチリ固定。材質(磁石)ネオジウム磁石
ノットアシスト2.0 第一精工ノットアシスト2.0第一精工
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ストラップ部分を押し込むとアームが開き、引くとロック。携帯時はコンパクトに収納できます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。ボディには高強度、サビない強化プラスチックを採用し、携帯時はアームを閉じてコンパクトに収納できます。 ピンと張ったPEラインにリーダーをS字状に巻き付けるだけで、編み込みポイントがコブ状にならず美しく簡単に編み込め、ハーフヒッチへの移行もスムーズに行えます。 波型ラインフックにラインを1~2周巻き、スイッチをSHUT側に押すことで簡単固定できます。 軟質ゴム採用で巻きグセも付きにくく、PE:0.3~6号、Leader:3lb~70lbまで対応できます。
用途誰でもカンタン!確実!スピーディー!にPEラインの編み込みができます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。 携帯時にはアームを閉じてコンパクトに収納できます。仕様Leader:3~70lb材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)・GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)58×149×39サイズ(号)PE Line:0.3~6収納時寸法(mm)105x57x39
ロッドホルダー(1連~6連) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドホルダー(1連~6連)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質樹脂内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50
シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)IIセット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ホルダー長さ(mm)277ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
グリッチオイル ファイブフォーカスグリッチオイルファイブフォーカス
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
「一番水に近い超低粘度オイル」 粘度数値「3」という新たな非常識な非常識な潤滑油を開発しはじめて約1年半。ようやく完成しました。粘度数値3はハイスペックランバイクよりも水に近く、超低粘度オイルの部類に入ります。特性は温度変化での粘度変化等がなく、耐熱性・浸透性に優れアンチニュートン性能や潤滑レベルもトップレベルの数値がでています。その他にもゾイル系特殊添加物を配合。ゾイル系オイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。塩素系添加剤のように金属表面をミクロン単位で溶かすものではなく、金属表面をより強く強靭に再生する働きがあります。
用途<推奨用途>フィッシンググリール/バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等/ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等/フィッシンググリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等【オイル】ライトイエロー容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
手作りウレタンクッションゴム徳用型 第一精工手作りウレタンクッションゴム徳用型第一精工
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
簡単にできる手作り材料作り方及び道具ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。作り方順序1ウレタンゴムを、U字状に折り曲げて下さい。2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押え込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押え込めば簡単に出来上がります。写真は3ΦX10mです。
クランプオン スピニングロッドホルダー ライト トップウォータークランプオン スピニングロッドホルダー ライトトップウォーター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。
長さ(mm)300最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38外径(mm)65
ジグホルダー (ブラック) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ブラック)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ブラック
細竿径用アダプターセット 第一精工細竿径用アダプターセット第一精工
299税込329
1セット
8日以内出荷
*サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。
用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)全長(mm)各全長55質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
AZ ギャフ アズーロAZ ギャフアズーロ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネットに入りにくいターゲットを簡単にランディング可能持ち運びに優れた軽量設計基本的な釣り用ランディングシャフトに装着可能なネジW1/2を採用
シルバー
ロッドホルダー アルミ ブロンズコート トップウォーターロッドホルダー アルミ ブロンズコートトップウォーター(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。 カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。 スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。 水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
内径(Φmm)45間隔(mm)(ホルダー)80
ロッドホルダー3連プラスチック トップウォーターロッドホルダー3連プラスチックトップウォーター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。 面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。 ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。 船体に簡単に固定できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)315×270内径(mm)ホルダー:45
プラロッドホルダー埋込(直型) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)プラロッドホルダー埋込(直型)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
材質樹脂ねじピッチ(mm)58×39内径(Φmm)42外径×長さL(Φ×mm)49×237ねじ穴(Φmm)4.6
クランプオン シングルロッドホルダー ライト インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー ライトインターコムマリン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48
クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー プレミアムインターコムマリン(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
材質ステンレスSUS316長さ(mm)260内径(Φmm)40外径(Φmm)54取付可能パイプ径(Φmm)19~32
レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レール用プラロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
極みグリップライトM 本体のみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 本体のみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1セット
7日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
つりピタ/吸盤ベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/吸盤ベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,198税込1,318
1セット
8日以内出荷
気軽にアイテムを取付けたい場合にぴったり!
質量(g)【ベース】60奥行(mm)【レバー上げた状態】60耐荷重(kg)6寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60
マルチアタッチメント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチアタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
699税込769
1個
7日以内出荷
加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付けたり、アイデア次第で様々な可能性が広がるマルチベースです。
材質樹脂
BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMベース BM-A3DB-100BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
ステンレスベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
MCスナップキャッチャー 第一精工MCスナップキャッチャー第一精工
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。
用途ルアー交換時にスナップやラインを固定できるアシスト機能が付いたクリップオンリール(360°回転・最長70cm)。クリップorカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着できます。スナップホルダーも2pcs標準装備! <使用方法>1スナップの比較的ストレートな部分をキャッチ部の「横から」押し当てセットします。2取り外す際はライン又はスナップを軽く引っ張ると簡単に取り外すことができます。3ラインフックには添付図のようにラインを引っ掛けてご使用ください。適合0.8号~8号程度、3b~30b程度(ラインフック対応号数&フロロ(l))材質本体:POM/ラインフック:TPS/スナップホルダー:GFRP質量(g)28サイズ(mm)152×38×34、(対応スナップ)幅2.6~4.5以内、高さ3.6~8.0以内
ロープ巻きホルダー ロープ付き PRO:TRUST(プロトラスト)ロープ巻きホルダー ロープ付きPRO:TRUST(プロトラスト)
799税込879
1個
5日以内出荷
手持ちのロープをコンパクトに収納。コンパクト設計で邪魔にならない。ロープ付きは滑りにくい玉付ロープ(10m)で水きりの良いナイロンを使用。水汲みの時に楽に引き上げることが出来ます。
ブラック
グリッチオイル ファイブフォーカスグリッチオイルファイブフォーカス
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
「高回転重視のプロ仕様」 わずか数滴の使用で、摩擦抵抗を極限まで抑え、注油後すぐにベアリングの回転性能が格段に向上します。耐久性、防錆性にも優れ、ベアリングの性能を極限まで引き出すアンチニュートン系オイルです。セラミックベアリングはもちろんの事、ニードルベアリングやミニチュアベアリングなど、様々な仕様のハイスペックベアリングの対応するグリッチオイル。様々なテストを行うことで導き出した超低粘度の黄金比。様々なシチュエーションで必要とされる重要な添加剤に力を入れ、高純度に仕上げております。フィッシングリール・スケートボード・ラジコン・エアガン・ミニ四駆などのベアリング部及びメタルパーツ全般での使用をお勧めします。
用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等【オイル】グリーン容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
ボートパワーホルダー速攻 REGARボートパワーホルダー速攻REGAR
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。(ボートベースも付属しております)クランプ部分に新型CH50Gを搭載したボルトオンタイプ。クランプヘッド部4サイズ(SS,S,M.L)付属。
寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81
万能フロートケース ナカジマ万能フロートケースナカジマ
379税込417
1個
5日以内出荷
フタは夜光タイプで、暗闇での利便性UP! まわすとのびる、長さ自由自在!
材質ポリプロピレン
クーラーゴム栓 第一精工クーラーゴム栓第一精工
799税込879
1個
8日以内出荷
お手持ちのクーラーが熱溶断で穴あけが簡単にでき、エアポンプのホースが取り付けられ、エビやアジ活かしクーラーになります。
セット内容穴あけ用パイプ1本、ゴム栓2個寸法(mm)ゴム栓:Φ12、穴あけ用パイプ:Φ12×195
スマカゴ天秤(中) 第一精工スマカゴ天秤(中)第一精工
569税込626
1個
8日以内出荷
天秤からハリスを出し、針にサシエをつけることでマキエに寄った別の魚も狙えます。水の抵抗を少なくしたスマート形状でアミエビが漏れにくく狙ったタナでマキエが可能です。ゴムリング移動でマキエ放出量を調節でき、マキエが長持ち。(メーカープラカゴ中との比較) ※下カゴサビキ仕掛けでの使用を想定しています。
仕様マテリアル:ABS+GF適合ウキ:10号長さ(mm)天秤:180寸法(mm)33×33×117(除く、天秤部)質量(g)61線径(Φmm)天秤:1.0(ステンレス製)
MCラインカッター 第一精工MCラインカッター第一精工(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
寸法(mm)50×11
サンドポール 第一精工サンドポール第一精工
699税込769
1個
8日以内出荷
コンパクトに収納。様々な釣り場に対応できる竿受けシリーズです。
カーボン杓 第一精工カーボン杓第一精工
699税込769
1個
8日以内出荷
ステンピトン マルシン漁具ステンピトンマルシン漁具
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ピトン仕様ピトン竿受け部分径(mm):13

釣具』には他にこんなカテゴリがあります

ステップレール/ホルダー類