38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEライン強化スプレー アズーロ

    PEライン強化スプレー

    アズーロ(2件のレビュー)
    769税込846
    1個(220mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    PEラインの性能の維持、飛距離アップ、リトリーブ時のノイズの軽減に。PEラインに吹きかけるだけでシリコンの保護膜を形成、耐久性を生み出し摩擦抵抗が減る事によって飛距離も大幅にアップ。 キャスト時の静電気を防止し、ライントラブルも減少するので必ず釣行のプラスになるアイテムです!
    用途【飛距離アップ】シリコンの保護膜がガイドとの摩擦抵抗を軽減し、飛距離がアップします。 【沈下速度アップ】特殊な保護膜を形成するため糸落ちが改善され、ラインの沈下速度がアップします。 【初期性能キープ】コーティングすることで、汚れが付きにくくなります。 【耐久性アップ】コーティングすることでラインが痛みにくくなり、耐久性がアップします。 【トラブル軽減】静電気などを防止し、ライントラブルが軽減されます。
  • ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロッドホルダー(2連~4連) 一体型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
    材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
  • レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    レール用プラロッドホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
    材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
  • クランプオン スピニングロッドホルダー ライト トップウォーター

    クランプオン スピニングロッドホルダー ライト

    トップウォーター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。
    長さ(mm)300最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38外径(mm)65
  • BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMベース BM-A3DB-100

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
  • ジグホルダー (ブラック) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ジグホルダー (ブラック)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
    仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ブラック
  • フィッシング用アクションカメラフォルダー 長輝ライトテック

    フィッシング用アクションカメラフォルダー

    長輝ライトテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。
    用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6材質付属部品:SUS316材質(本体)SUS304質量(g)単体:51、セット合計:65
  • ロッドホルダー3連プラスチック トップウォーター

    ロッドホルダー3連プラスチック

    トップウォーター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。 面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。 ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。 船体に簡単に固定できます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)315×270内径(mm)ホルダー:45
  • マルチロッドホルダー極み BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチロッドホルダー極み

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
    タイプ本体のみ仕様【付属ベース】なし
  • MCラインカッター 第一精工

    MCラインカッター

    第一精工(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
    寸法(mm)50×11
  • ロッドホルダー アルミ ブロンズコート トップウォーター

    ロッドホルダー アルミ ブロンズコート

    トップウォーター(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。 カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。 スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。 水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
    内径(Φmm)45間隔(mm)(ホルダー)80
  • つりピタ/カップホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/カップホルダー(ベース無し)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
    付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂種類ベース無し内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
  • ジグホルダー (ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ジグホルダー (ホワイト)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
    仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ホワイト
  • IFベース用固定ベース(ボルトナット付) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IFベース用固定ベース(ボルトナット付)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ベース部分のぐらつきを軽減するオプションパーツです。 必要に応じてご使用ください。
    付属品組立用取付ねじ材質樹脂対応商品IFベース/IFベースソケット付き
  • ステンレスベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    材質ステンレス
  • 極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ヘッドパーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
  • ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
    材質ステンレス/樹脂タイプステンレスソケットタイプ
  • ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード トップウォーター

    ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード

    トップウォーター(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
    材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)420×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
  • ギア付シャフト(SUS) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ギア付シャフト(SUS)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    新仕様のステンレス製のギア付シャフトです。固定用のノブが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。ノブを締めてガタつきを軽減することが可能です。
    材質ステンレス/樹脂寸法(mm)48×48×81.5対応極みシリーズ(ステンレスギア用)
  • つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1セット
    欠品中
    つりピタシリーズ対応プライヤーホルダーアタッチメント!
    材質EVA/樹脂質量(g)42種類ベース無し奥行(mm)53(突起含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22
  • IF3連ロッドホルダー(一体型) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IF3連ロッドホルダー(一体型)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    インフレータブルボート用のベースが付属したセットです。 ラバーベース(竿掛けモールド)にかぶせてピンを差し込んでとめるだけで簡単に取付可能です。
    仕様【付属ベース】IFベース内径(Φmm)【ロッドホルダー】45外径(Φmm)【ロッドホルダー】50ホルダー寸法(mm)【ロッドホルダー】320×275
  • コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    コマセホルダーステンベースLセットII

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
    材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース寸法(mm)60×100×22ベースステンレスベースLねじ穴(Φmm)(ベース)6.6可動範囲(mm)(アーム)80
  • ロッドホルダー アルミ5連 スタンダード トップウォーター

    ロッドホルダー アルミ5連 スタンダード

    トップウォーター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
    材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)540×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
  • クランプオン シングルロッドホルダー ライト インターコムマリン

    クランプオン シングルロッドホルダー ライト

    インターコムマリン(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
    材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48
  • クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム インターコムマリン

    クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
    材質ステンレスSUS316長さ(mm)260内径(Φmm)40外径(Φmm)54取付可能パイプ径(Φmm)19~32
  • コンパクトレール IF640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    コンパクトレール IF640

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    長さが640mmとコンパクトになって登場。ゴムボートに付いているラバーベースに被せて簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
    ベースIFベース高さ調節スタンド部:68~106mmレールタイプ640mm
  • つりピタ/フック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/フック

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット
    10日以内出荷
    つりピタシリーズ対応。フックアタッチメント!
    種類ベース無し耐荷重(kg)【フック】5
  • つりピタレールシステム600 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタレールシステム600

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    10日以内出荷
    BMOステップレール専用のつりピタレールシステムが誕生!ステップレール専用のつりピタレールシステムです。 別売りのつりピタシリーズのアタッチメントを装着してステップレールを、さらに使いやすくカスタマイズできます。 トレイ、フックなどが装着できます。左右のパーツを動かさずレールの途中からでも取付できます。前後の位置調節が可能です。
    材質アルミ/ステンレス/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×178×95レール長さ(mm)600可動範囲(mm)132
  • スピードバッカン 第一精工

    スピードバッカン

    第一精工(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    スピード餌つけ器と手洗いバッカンがセットに!。スピード餌つけ器には、スピードアダプター付き。手を汚さない簡単ファミリーフィッシング。バッカンの上にスピード餌つけ器がジャストフィット!
    付属品スピード餌つけ器、スピードアダプター寸法(mm)200×240×195容量(L)9
  • ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワカサギリール台(置き型) III

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    8日以内出荷
    単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
    材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112高さ(mm)110~280質量(g)975台座寸法(mm)ボトムトレイ:140×250有効寸法(mm)リール台:200×99使用リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)
  • コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷
    船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです。最大158mmまでの板厚に取付できます。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
    材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177取付方向(万力)水平/垂直ベース船釣り用万力可動範囲(mm)(アーム)80取付可能板厚(mm)(万力)~158
  • IFボート用レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IFボート用レールセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
    材質アルミ/樹脂ベースIFベース
  • 極みグリップライトM BMベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップライトM BMベースセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    6日以内出荷
    極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。BMベースを船縁やツールボックスなどへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。
    付属品BMベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ベース寸法(mm)90×68×23取付ねじ穴サイズ(mm)6.2ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20ねじ穴間隔(mm)68×36
  • IFベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IFベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    インフレータブルボートを簡単にカスタムできる専用ベース。 BMOフィッシングギア「極み」のアタッチメント対応。 ソケット部分に「BMOフィッシングギア極み」シリーズのアタッチメントが装着できるインフレータブルボート専用の取付ベースです。 主な対応ボートは「アキレス」「ジョイクラフト」「ゼファー」「AF」「HOPEボート」です。
    材質樹脂
  • カップホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    カップホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    BMOフィッシングギア「極みシリーズ」取付ベース対応。 スタンダードな円柱型カップホルダー。
    材質樹脂寸法(mm)Φ93×112内径(Φmm)71
  • つりピタ/レールシステム(レールのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/レールシステム(レールのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット
    10日以内出荷
    船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。 本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。 つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。
  • ロープグリッパー(ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロープグリッパー(ステップレール用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    10日以内出荷
    ビギナーでもフェンダーなどを簡単固定!ロープをグリッパーに沿わせて溝にはめるだけでフェンダー等を簡単に固定することができます。
    材質樹脂/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×43×35適合ロープ径(Φmm)10以下
  • ロッドホルダー アルミ5連 ロング トップウォーター

    ロッドホルダー アルミ5連 ロング

    トップウォーター(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
    材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)540×270ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80

釣具』には他にこんなカテゴリがあります

ステップレール/ホルダー類