絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
681件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チビラークGB 第一精工チビラークGB第一精工
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
ゴムボート専用竿受シリーズ!抜群の安定性!スピニングも小型両軸リールも搭載可能、首振り、角度調節自由自在、また竿尻受部は回転するので右掛け、左掛けに対応。ゴムボートへの取付はロックピンをネジ込むだけです。チューブの外径にピッタリ
付属品細竿径用アダプターSS・S寸法(mm)170×210×115 (GBホルダー)/125×50×54(竿受)/ 70×70×50(チビサポート)質量(g)505
スピードバッカン 第一精工スピードバッカン第一精工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
スピード餌つけ器と手洗いバッカンがセットに!スピード餌つけ器には、スピードアダプター付き。手を汚さない簡単ファミリーフィッシングバッカンの上にスピード餌つけ器がジャストフィット!
付属品スピード餌つけ器、スピードアダプター寸法(mm)200×240×195容量(L)9
イルカやん!ハリはずし 第一精工イルカやん!ハリはずし第一精工
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
イルカそっくりのハリはずしやで!あんた、魚さわるん嫌いやろ?「イルカやん!ハリはずし」が魚にさわらんと簡単、めちゃ早でハリはずしたるで!
寸法(mm)180×105×24質量(g)45
エギラックMS 第一精工エギラックMS第一精工
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
収納力・拡張性・機動力UP!自分だけのオリジナルエギング用ウエストバッグ、ショルダーバッグシリーズです。シチュエーションに合わせてシステムに対応したサブポケットやアクセサリーを、自由に組み替えられる「MOLLE」システムを採用。フロントには大型ポケット、両サイドには小型ポケットを装備し小物をたっぷり収納できます。生活防水ファスナーとPVCコーティングしたポリエステルクロスで水の浸入をできるだけ防ぎます。
ジャンクポケット 第一精工ジャンクポケット第一精工
999税込1,099
1個
8日以内出荷
あらゆるフィッシングシーンに対応。アール形状ハンガー or カラビナ装着の携帯用大容量ジャンク・ゴミ箱!フック~ジグヘッド、破損ワーム、糸クズ~ラインの切れ端までたっぷり入ります。
付属品カラビナ材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)143×81×50質量(g)78
リーダーポーチNEO 第一精工リーダーポーチNEO第一精工
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
適度なテンションでリーダー交換がスピーディ!伸縮素材ネオプレーンがスプールにぴったりフィット、コンパクトに収納。
付属品カラビナ寸法(mm)直径85、厚み15までのスプールを2個収納可能質量(g)33
ノービナーD+スナップホルダー 第一精工ノービナーD+スナップホルダー第一精工
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
ゲームベスト等に簡単に装着できるD形状のカラビナに、45cmのびるロープを内蔵。D形状のカラビナは高強度でサビないGFRP(ガラス繊維入強化プラスチック含有率55%)を採用し、45cmのびる内蔵Wセーフティロープの片側ループにはスナップホルダーを2pcs標準装備、もう一方のループには好みの小物グッズを取り付けできます。
寸法(mm)スナップホルダー:39×33×3.5、ノービナーD:73×50×11(ロープ除く)全質量(g)18
キング海上釣堀一発 第一精工キング海上釣堀一発第一精工
499税込549
1個
8日以内出荷
遊動仕掛けがスピーディーに一発でセット!時合を逃しません。ウキ止め・シモリ玉・遊動スイベル・モツレン棒・海上釣堀クッションシンカーがセットになったオールインワン仕掛けです。あとはウキ・ハリス・針を用意し、タナ合わせをするだけ。
適合道糸:6号まで適合ハリス(号)3~5
キッター 第一精工キッター第一精工
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ルアー・磯・船釣りの必需品 強力ライン根がかり切り器磯での石鯛釣りや船での大物釣りの仕掛けの根掛かりに、竿やリール、指先を痛めず安全に糸を切断することができます。
寸法(mm)52×120×27質量(g)83入数2個
ドロップインロッドホルダースイベル トップウォータードロップインロッドホルダースイベルトップウォーター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ロッドホルダーの 回転が可能になるパーツ ドロップインロッドホルダースイベル。ロッドホルダーの適応サイズは径40ミリ以上のものなら、底面にジンバルピンの付いたほぼすべてのトローリングポストに装着可能です。ほとんどのフラッシュマウントタイプのロッドホルダーに装着できます。ステンレス製で強靭な作りです。
高さ(mm)57内径(Φmm)35
ロープグリッパー インターコムマリンロープグリッパーインターコムマリン
559税込615
1個ほか
6日以内出荷
クリートの溝部分にロープを通すだけでロープを結ばなくても固定できます。交互に突起を通るようにロープを通し溝にはめることで、溝とのグリップ力でロープがずれません。ロープ結びの煩わしい手間が省け、フェンダーロープの取付時には時短にもなり、とても便利です。ロープのもやい結びが苦手な方でも、さっと巻きつけるだけなのでおすすめです。
付属品ネジと樹脂ソケット材質プラスチック適合ロープ径(Φmm)10取付穴径(mm)皿ネジ5
T-189 バケットサイドホルダー タカ産業T-189 バケットサイドホルダータカ産業
279税込307
1個
6日以内出荷
*VSシリーズ全対応 *取り付け簡単!差し込むだけ! *メンテナンス簡単
材質ポリプロピレンサイズ(cm)4.9x6.2x9.5耐荷重(g)300自重(g)32
T-132 ピトン竿掛SP タカ産業T-132 ピトン竿掛SPタカ産業
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
*磯竿(上物)・アオリイカ釣の竿掛けに最適。 *竿受け部がTPR付きでキズが付きにくい。 *竿受け部改良で竿の落下防止がさらにUP。 *手のひらサイズで軽量コンパクト130g。 *13mmまでのピトンに取り付け可能。
材質ナイロングラスファイバー質量(g)130
T-107 海上釣堀竿立 タカ産業T-107 海上釣堀竿立タカ産業
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
*海上釣堀での竿立てに大変便利です。 *付属の台ネジで固定して下さい。 *ポールの長さは、2段階調節可能!ポールのフック部にエサバケット・タオル等付ける事が出来ます。 *竿受は上下・左右調節可能。
T-171 竿ピタ仕掛巻 タカ産業T-171 竿ピタ仕掛巻タカ産業
649税込714
1個
6日以内出荷
*ロッドを傷つける事なくピタッと装着。 *防波堤、渓流、池釣りなどに、
仕様適応竿径(mm):14~21長さ(cm)9
ワカサギクランプベース(960レールセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm材質アルミ/ステンレス/樹脂取付方向横付け
ワカサギボトムトレイ(ギア付)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギボトムトレイ(ギア付)IIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,798税込9,678
1セット
8日以内出荷
置き型タイプのワカサギアイテムの土台部分です。ギア部分の取付がノブネジ仕様となったため、取付や位置調節に工具や不要になり簡単に行えるようになりました。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様接合タイプ:ギア材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム寸法(mm)250×140可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
アルミレール960mm BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール960mmBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
仕様寸法(LxWxH):960x35x18mm材質アルミ/樹脂タイプ960対応レールスライダーベース
ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴムレール長さ(mm)640mm可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
ワカサギボトムトレイ(ソケット付)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギボトムトレイ(ソケット付)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1セット
8日以内出荷
ワカサギレールシステム(置き型)の土台部分です。極みシリーズ規格のソケットが付いています。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様接合タイプ:ソケット材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム寸法(mm)250×140可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
ロッドプロテクター マルシン漁具ロッドプロテクターマルシン漁具
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
横滑りを防止し、置き竿や竿休めとしても大変便利です!
用途様々な場所に竿を立てかけられるロッドプロテクター! 手すりなど細目の場所に!仕様●ベルトサイズ(mm):全長300×幅37●ロッドホールド部内径(mm):W39×H47●台座(mm):W50×H760×D30
ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(置き型) IIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112高さ(mm)110~280質量(g)975台座寸法(mm)ボトムトレイ:140×250有効寸法(mm)リール台:200×99使用リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)
SHAFT STAY(シャフトステー) ダイトウブクSHAFT STAY(シャフトステー)ダイトウブク
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
用途*シーバス、エギング、落し込み等の常に玉ノ柄を携帯する釣りに最適 *ベストのD環、ウエストバッグのベルト等に差し込むだけなので、取出し易く、素早いランディングを可能にします。 *付属ベルトで巻き留めるだけなので、取付けが簡単です。 *取付対応直径23.5~37mm *全長:150mm/自重:49g *アルミニウム製材質アルミニウム製全長(mm)150取付径(Φmm)23.5~37自重(g)49
フィッシングリーラー 縦型 ダイトウブクフィッシングリーラー 縦型ダイトウブク
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
用途*強力吸盤で固定、色々な場所に取り付けられリールに簡単に巻き取れます。 *吸盤を取り付けの際は、平らな場所に取り付けてください。
セーフティコード1700 尻手ベルト付 ダイトウブクセーフティコード1700 尻手ベルト付ダイトウブク
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途*玉ノ柄、イカギャフ等のランディングギアの落下防止に最適。 *シーバス、エギング、落し込み等ランディングギアを携帯する釣りに最適です。 *ワイヤー内蔵の高強度仕様コード径(Φmm)3最大伸長(mm)1700取付径(Φmm)30~37
ツールリトラクター ダイトウブクツールリトラクターダイトウブク
899税込989
1個
6日以内出荷
用途*ハサミ、イカ締め、フォーセップ、ミニペンチの携帯に便利。 *先が鋭利なハサミ、イカ締め等を安全に収納できます。 *付属のカラビナでベストやウエストバッグ等のD環に簡単に脱着が可能。 *スパイラルコード内臓(最大伸長 約25cm)
マグネットホルダー ナスカン付 ダイトウブクマグネットホルダー ナスカン付ダイトウブク
639税込703
1個
6日以内出荷
用途*マグネットを引っ張ると外れます、近づけるとマグネットがくっつきます。
フィッシングリーラー 横型 ダイトウブクフィッシングリーラー 横型ダイトウブク
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
用途*強力吸盤で固定、色々な場所に取り付けられリールに簡単に巻き取れます。 *吸盤を取り付けの際は、平らな場所に取り付けてください。
受太郎ミニ 第一精工受太郎ミニ第一精工
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)245取付幅(mm)有効:25~55収納寸法(mm)114×150×45
ハンドレール取付アダプター 第一精工ハンドレール取付アダプター第一精工
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
<取付可能パイプ径>Φ20~35mm:チビラーク/チビラークタイプS(*クランプは「ヨコ取付」でご使用ください。)、 Φ20~40mm:マルチスタンド130/フリースタンド(130)/受太郎(130)/スーパー受太郎(130)/受二郎(130)/スーパー受二郎(130)/両軸受太郎(130)
用途<使用方法>1Oリングを選定する:使用する機種に合わせてOリングを選びます。(大:チビラーク・チビラークタイプS・マルチスタンド130・両軸受太郎130・受太郎130・スーパー受太郎130・受二郎130・スーパー受二郎130、 小:フリースタンド・フリースタンド130・両軸受太郎・受太郎・スーパー受太郎・受二郎・スーパー受二郎) 2固定側アダプターにOリングを取り付ける:シリコンバンドを使ってOリングを固定側アダプターに取り付けます。 3固定側アダプターをクランプに取り付ける:取り付けたOリングをぐるっと回して引っ掛け、クランプに固定側アダプターを取り付けます。 4座金側アダプターをクランプに取り付ける:座金側アダプターのバックルをはずし、座金にはさみ込み取り付けます。 5ロッドキーパーを取り付ける:船の手すりなどに座金側アダプターを合わせながらクランプネジを締め込み固定します。しっかりと固定できたことを確認し、ご使用ください。(*アダプターはどちらも上下対称のデザインですので向きに決まりはありません。)付属品アダプター本体(固定側・座金側)×各1ケ/Oリング(大:内径約Φ56mm・小:内径約Φ42mm)×各1ケ/シリコンバンド×2ケ(予備1ケ)適合機種*チビラーク/チビラークタイプS *マルチスタンド130 *フリースタンド/フリースタンド130 *受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎/スーパー受太郎130 *受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎/スーパー受二郎130 *両軸受太郎/両軸受太郎130材質本体:ガラス繊維強化プラスチック/Oリング:EPDM寸法(mm)固定側アダプター:40×60×21/座金側アダプター:40×56×34質量(g)78(Oリング大取付時)
フリースタンドLT 第一精工フリースタンドLT第一精工
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!付属品ハンドルリング質量(g)305内径(Φmm)ロッドスタンド:35収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
ミニサポート 第一精工ミニサポート第一精工
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
*竿径15~25mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。付属品細竿径用アダプターSS・S・M寸法(mm)85×80×50質量(g)120(細竿径用アダプターセット含む)対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700取付径(Φmm)可能竿:15~25
チビ三脚 第一精工チビ三脚第一精工
2,198税込2,418
1セット
6日以内出荷
ロッドホルダー2個同時(前後)の使用可能。(2本セットなので別々に使えば竿が2本出せます)
用途リールや竿にキズを付けない防波堤・海上釣堀専用コンパクトロッドホルダー。 ラインがスムーズに出るのでアオリイカの夜釣りは釣果抜群! 小物が入る収納ケース付。付属品ゴムリング(竿すべり防止用)寸法(mm)大:290×45×18.5、小:230×45×18.5質量(g)246(含む、大・小 各1個)、大:121、小:98収納寸法(mm)312×120×19入数(個)2(大・小各1)
MCサンドポール8644 第一精工MCサンドポール8644第一精工
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
<2段ロックレバー>2段ロックレバー式で86cm~44cmまで収縮調整できます。 <石突きセーフティーカバー>ランガン時に尖ったステンレス製石突きでのジャケット等へのキズを防止する石突きセーフティーカバー。セーフティーカバーのココを持って下げてスライド後、パイプ上部まで持ち上げて固定して下さい。 <折りたためるロッド置き>ロッド置き部分は折りたためるので、よりコンパクトに収納できます。 <ケミホタル装着可能>ナイトゲームではケミホタル37を装着できる穴付き。
用途砂浜に直置きしないロックレバー式ロッドスタンド。最長86cm~44cmまで長さ調整可能。 折りたたみロッド置き、ランガン時に便利なカラビナやハンガーと石突きセーフティーカバーを装備。寸法(mm)仕舞:442全長(mm)860質量(g)127材質(パイプ)ステンレス
ミニスマートサポート 第一精工ミニスマートサポート第一精工
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(末にサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~21・Φ15~25の2種類を装備しました。 サポートの装着は上から押し込むだけ。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んでください。サポートの脱着はロッドを持ったまま指先でレバーを引き上げてください。
用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます)付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ15~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~21)、スマートヘッド交換専用レンチ質量(g)130(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小2個、スマートヘッド交換専用レンチ含む)対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700収納寸法(mm)90×100×40(収納用ドライポーチ付)
ロッドタッチハード 第一精工ロッドタッチハード第一精工
879税込967
1袋(2個×1袋)
6日以内出荷
ゴム製でロッドにやさしい。
用途ハード&ソフトバッカンに挟むだけの簡単ロッドホルダー。寸法(mm)83×50×29最大挟み能力(mm)隙間:7.7入数(個)2
ミニワンタッチサポート 第一精工ミニワンタッチサポート第一精工
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
*竿径最大25mmまでOK!
用途ロッドへの取付は1本のクイックボルトで締め付けOK! サポートの横からロッドを脱着します。簡単・スピーディーにリールを固定できます。付属品細竿径用アダプターSS・S・M寸法(mm)80×98×60質量(g)175(細竿径用アダプター含む)対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700取付径(Φmm)可能竿:25まで
切れ端x糸クズワインダー 第一精工切れ端x糸クズワインダー第一精工
569税込626
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<使用例>ギザギザ付の突起が糸クズを絡めとります。回転シャッターで切れ端のこぼれ落ちを防ぎます。 <切れ端・糸クズ回収方法>1:回転シャッターを開け、切れ端・糸クズ(輪状に短くまとめる)を入れる。 2:ワインダーを親指で矢印方向に回し、糸クズ等をケースに回収し、回転シャッターを閉じる。 3:糸クズの廃棄はココを押してフタを開け、糸クズをつまみ出して廃棄。 *バッグやポケットに入れたり、クリップオンリール等に装着してご使用下さい。
用途ポケットサイズの「切れ端x糸クズ」回収器。回転シャッターとワインダーで、切れ端から糸クズまでをスッキリ回収!材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)73×20質量(g)24
ツノマット400 第一精工ツノマット400第一精工
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
<ラーク竿受完全固定 イカヅノ絡み防止マット>ラーク竿受と一緒にセットすると、取り込みにとっても便利! 仕掛けを回収する時に、掛けたイカをバラすことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。また、左右どちらでも取付けが可能で、ラーク受竿で絞めつけると完全に固定できます。
用途船べりにツノマットを置き、ゴム部分をラーク受竿(別売)で固定してください。ラーク受竿も、よりガッチリと固定されます。掛かったイカは、幹糸を緩めるとバラしやすいため、手繰りながらカラ針をツノマットに引っ掛け、仕掛けを回収するとバラすことなく取り込み、しかも次の投入が速く簡単に行えます。 左右取付可能・オモリ置き付き・糸止め付き寸法(mm)570×100×14質量(g)372マット寸法(mm)396×85
DXワンタッチサポート 第一精工DXワンタッチサポート第一精工
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
*竿径最大32mmまでOK!
用途ロッドへの取付は1本のクイックボルトで締め付けOK! サポートの横からロッドを脱着します。簡単・スピーディーにリールを固定できます。付属品細竿径用アダプターセット寸法(mm)90×105×65質量(g)220(細竿径用アダプターセット含む)対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン取付径(Φmm)可能竿:32まで

釣具』には他にこんなカテゴリがあります

ステップレール/ホルダー類