絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
628件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードバケツ 第一精工スピードバケツ第一精工
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
手を汚さない簡単ファミリーフィッシングスピード餌付け器と密閉式バケツが合体。竿とリールを傷つけない竿置き機能付。新設計のスピードバケツミニは角が丸いので、仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、スカート部分も長くしたので長いエダスでも引っ掛けません。
MCラインカッター 第一精工MCラインカッター第一精工(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
寸法(mm)50×11
ラーク300 第一精工ラーク300第一精工
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
最大取り付け幅!225mm! 九州・沖縄・日本海での船釣りに最適。取り付け幅最大225mmとさらにワイドにした、九州・北海道・日本海で人気の船専用竿受です。大型の船に最適な竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。
付属品収納用ドライバッグ、ノンスリップゴム、前後幅締め付けホルダー、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット質量(g)2200取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)135×345×140取付幅(mm)最大225適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
カーボン杓 第一精工カーボン杓第一精工
699税込769
1個
8日以内出荷
カーボン玉枠カプラー付 第一精工カーボン玉枠カプラー付第一精工
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ワンタッチ脱着!セット一発! 軽い・強い・サビない!金属よりも軽い、カーボン・グラス繊維入りアモルファス複合樹脂製で強くてサビません。特許ワンタッチカプラー付で取り外しが簡単。枠は見やすいオレンジライン、四つ折り可能。
ラーク 第一精工ラーク第一精工
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
クルーザー・モーターボート専用竿受のスタンダード型です。90°首振り機能を搭載。 左右45°の位置で竿受部を固定できます。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。90°首振り機能をプラス!潮の流れに合わせて、竿受部が左右45°の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン寸法(mm)114×120×43質量(g)1420
海上釣堀クッションシンカー 第一精工海上釣堀クッションシンカー第一精工
599税込659
1個
8日以内出荷
海上釣堀の大物に対応できるように、クッションの太さをΦ2.5mmに、長さを15cmにアップしました。ショックを吸収!アワセ切れをなくし、ワンランク下の細いハリスが使え大物にも余裕で対応。ウレタンゴムの作用によりショックをなくします。アワセ切れがありません。水中で光らないよう着色してあります。海上釣堀でのウキ釣りには、アワセから取込まで抜群です。
入数2本適合ハリス(号)3~5
ラーク 第一精工ラーク第一精工
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
従来のシリーズにシャクリ機能・急速落下機能をプラス。シャクリラークの特長を受け継いだクルーザー・モーターボート専用の竿受けです。中通し竿対応 ”急速落下”&”シャクリがラクラク”仕掛け投入時には、スムーズに糸出しができるようにロッド(穂先)を下向きに出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで一直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)また腰の高さでロッドをキープできるので”送り込み”から”コマセまき”までラ~クラクでスタイル切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン、尻手ロープ寸法(mm)114×70×16.5質量(g)1380
シャクリラークロング 第一精工シャクリラークロング第一精工
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
シャクリラークの取り付け幅を215mmと大幅アップ。あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。中通し竿対応 "シャクリラーク"仕掛投入からシャクリ、通常スタイルまでが、簡単、スピーディに早変わりの楽釣竿受です。スムーズに糸だしが出来るようにロッド(穂先)を下向きにキープ出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで1直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)また腰の高さまでロッドをキープ出来るので"送り込み"から"コマセまき"までラ~クラクで本体切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。もちろんタテ・ヨコ取付自由で5段階首振り機能も搭載。まさにこれ1台で船釣りが楽しくなる楽釣竿受です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm)、ラークフィッシングキャップ質量(g)2620取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)130×305×156取付可能幅(mm)70~215適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
吸盤ラインマーキー 第一精工吸盤ラインマーキー第一精工
3,490税込3,839
1個
8日以内出荷
超強力吸盤で完全固定!テーブル・窓ガラス・車のボンネットまであらゆる平面部に取り付け可能なラインマーキーです。リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム!糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。釣り場ですぐにライン交換OK。細いラインを使用するルアーや、よれやすいPEラインにも最適。両軸リールも使用できます。
寸法(mm)182×160×88(ヨコ取付)、162×178×88(タテ取付)直径(Φmm)最大125質量(g)270取付幅(mm)スプール:最大80
レールスナップロープホルダー トップウォーターレールスナップロープホルダートップウォーター
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
係船ロープなどをパルピットやボートレールにしっかりと取り付けが出来ます。ロープを整理して保管することにより、ボートをすっきりとさせます。素材はUVプロテクトのマリンビニールを使用。カラーはブラック。計35mmまでレールに取り付け可能です。
材質PVC全長(mm)取付時300
クランプオン スピニングロッドホルダー ライト トップウォータークランプオン スピニングロッドホルダー ライトトップウォーター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。
長さ(mm)300最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38外径(mm)65
ロープグリッパー インターコムマリンロープグリッパーインターコムマリン
559税込615
1個ほか
6日以内出荷
クリートの溝部分にロープを通すだけでロープを結ばなくても固定できます。交互に突起を通るようにロープを通し溝にはめることで、溝とのグリップ力でロープがずれません。ロープ結びの煩わしい手間が省け、フェンダーロープの取付時には時短にもなり、とても便利です。ロープのもやい結びが苦手な方でも、さっと巻きつけるだけなのでおすすめです。
付属品ネジと樹脂ソケット材質プラスチック適合ロープ径(Φmm)10取付穴径(mm)皿ネジ5
ギア付シャフト用樹脂ナット単品 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト用樹脂ナット単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
279税込307
1個
8日以内出荷
ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂対応20C0073、20C0113
ステンレスロッドホルダー(サイドマウント) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスロッドホルダー(サイドマウント)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
壁面に取付するブラケットが溶接されたステンレス製のロッドホルダーです。スターンシェードの設置用にもぴったりです。
仕様●内径:49mm●取付ネジ穴:Φ6.3mm(4カ所)寸法(mm)L255×外径51タイプロッドガード付(外径55mm/内径45mm)
ジグホルダー (ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ホワイト)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ホワイト
ステンピトン マルシン漁具ステンピトンマルシン漁具
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
用途ピトン仕様ピトン竿受け部分径(mm):13
ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(置き型) IIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112高さ(mm)110~280質量(g)975台座寸法(mm)ボトムトレイ:140×250有効寸法(mm)リール台:200×99使用リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)
ミニサポート 第一精工ミニサポート第一精工
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
*竿径15~25mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。付属品細竿径用アダプターSS・S・M寸法(mm)85×80×50質量(g)120(細竿径用アダプターセット含む)対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700取付径(Φmm)可能竿:15~25
MCサンドポール8644 第一精工MCサンドポール8644第一精工
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
<2段ロックレバー>2段ロックレバー式で86cm~44cmまで収縮調整できます。 <石突きセーフティーカバー>ランガン時に尖ったステンレス製石突きでのジャケット等へのキズを防止する石突きセーフティーカバー。セーフティーカバーのココを持って下げてスライド後、パイプ上部まで持ち上げて固定して下さい。 <折りたためるロッド置き>ロッド置き部分は折りたためるので、よりコンパクトに収納できます。 <ケミホタル装着可能>ナイトゲームではケミホタル37を装着できる穴付き。
用途砂浜に直置きしないロックレバー式ロッドスタンド。最長86cm~44cmまで長さ調整可能。 折りたたみロッド置き、ランガン時に便利なカラビナやハンガーと石突きセーフティーカバーを装備。寸法(mm)仕舞:442全長(mm)860質量(g)127材質(パイプ)ステンレス
ノットアシスト 第一精工ノットアシスト第一精工
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
フィールド対応コンパクトタイプ! ピンと張ったPEラインに、リーダーをS字状に巻くと簡単に編み込みが出来る。 ロッドにPEラインをセットしたまま強力FGノットが出来る。
用途<使用例>ロッドにPEラインをセットしたまま両手で作業ができ、誰でもカンタン!確実!スピーディーに結束できる。 *PEを数回巻き付けると重みでPEがピンと張ります。リーダーをPEにS字状に10~15回編み込みます。PEラインをハーフヒッチで仮止めします。PEラインでリーダーとPEラインの2本まとめてハーフヒッチで10回以上編み込みます。エンドノットで完成です!質量(g)17(カラビナ除く)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×19
クリップオンリール+マイクロケース 第一精工クリップオンリール+マイクロケース第一精工
949税込1,044
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラインカッター(別売)などを装着できるスナップ付リール(最長70cm)に小さなパーツを収納できるマイクロケースが合体。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。 カラビナでDカン等にも装着可能。
用途最長70cmまで伸びるスナップ付リールに小さなパーツを収納できるマイクロケースを合体!! 360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグにカンタン装着。 小さなパーツを「パッ」と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。寸法(mm)115×36×34質量(g)22
磯受太郎 第一精工磯受太郎第一精工
2,898税込3,188
1台
6日以内出荷
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
用途13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで質量(g)ピトン取付用キャップ:90、竿受:110収納寸法(mm)ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
DXサポート 第一精工DXサポート第一精工
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
*竿径23~32mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。付属品細竿径用アダプターセット寸法(mm)90×95×60質量(g)185(細竿径用アダプターセット含む)対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン取付径(Φmm)可能竿:23~32
ツノマイター 第一精工ツノマイター第一精工
1,198税込1,318
1セット(4枚×1セット)
6日以内出荷
スッテはもちろんヤリイカ用からスルメイカ用の18cmのツノも収納可能。保護ケース付で、鈎先をキズつけずにスッキリ収納でき、使用後も安全に持ち運びできます。
用途<イカヅノ仕掛け巻き>画像のように幹糸を束ねてツノマイターのベースに巻き取ってください。 針先が傷まないケース付。付属品保護ケース質量(g)ケース収納時:224(スポンジ含む)入数(枚)4(4色×1枚)収納寸法(mm)214×118×46スポンジサイズ(mm)193×100×5
ツノホルダーM 第一精工ツノホルダーM第一精工
879税込967
1個
6日以内出荷
<イカヅノ・浮きスッテ・胴突仕掛巻>安全性抜群・針先はフタで完全保護! スポンジに針先を固定し、上からカバーするので、安全性抜群!針先をガッチリガードでき、あとは幹糸を束ねて巻きつけ、マジックテープで止めるだけ。サイズ20センチまでのイカヅノ対応します。
用途<ご使用方法>1:針先を順序よくスポンジにセットしてください。 2:針先のセットが終わると、ハリス止めにハリスを止めて幹糸を束ねてください。 3:束ねた幹糸は画像のようにヨコ向き、タテ向き、A・Bナナメ方向に自由に巻き付けてください。 4:束ねた幹糸の端は、マジックテープで固定できる巻き方をしてください。 5:取り外す時の幹糸は、絡まず簡単にハズれます。 6:針先を傷めず、針先で他の物に引っかかることはありません。寸法(mm)218×135×24質量(g)98(1枚)入数(枚)2スポンジ部寸法(mm)122×30
受太郎 第一精工受太郎第一精工
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)295取付幅(mm)有効:15~85収納寸法(mm)100×150×45
ミニラーク 第一精工ミニラーク第一精工
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M寸法(mm)携帯時:280×100×60質量(g)840取付幅(mm)有効:10~90収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時)取付径(Φmm)サポート竿径:7~25適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
tailwalk セミハードマルチキャリーケース テイルウォークtailwalk セミハードマルチキャリーケーステイルウォーク
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
セミハードタイプで耐衝撃性にも優れている。様々なタックルの収納・運搬にオススメなキャリーケース。 Size-Lは魚探入れにもオススメ。
プラグリッパー アズーロプラグリッパーアズーロ
699税込769
1個
8日以内出荷
アジ・メバルなどの小型魚・毒魚・危険魚・タチウオ等の歯の鋭い魚種、またタコやアオリイカなどのイカ類を、直接手で触らず魚をしっかりと捕まえることが出来る便利なフィッシュグリップ 軽くて丈夫なボディでかつ手にフィットするよう設計された形状滑り易い魚もしっかりホールド出来るギザ刃加工、先端部は獲物を逃さない交互の歯並びが特徴
AZフックプライヤー アズーロAZフックプライヤーアズーロ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
スプリットリングの脱着に必須のスプリットリングプライヤー丈夫で安心な厚肉ステンレススティールボディで耐久性に優れ、ソルトウォーターゲームにも対応 握り部の形状は、力が入りやすいグリップ幅のデザインを採用濡れても滑りにくい素材を採用したユニバーサル設計
AZ ミニプライヤー アズーロAZ ミニプライヤーアズーロ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ライトゲームに最適な極小スプリットリング(#00~#2)対応/防錆性能に優れたステンレス製/開閉がしやすいオープナー形状/PEライン対応ラインカッター
対象(リングサイズ)#00~#2
AZ フィッシュグリッパー アズーロAZ フィッシュグリッパーアズーロ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
釣り上げた魚から針を外すときやクーラーに移すときなどフィッシュグリップが一つあるととても安全ですリリースする場合も魚体に触れることなく魚が弱りにくくなります
陸電ケーブルホルダー トップウォーター陸電ケーブルホルダートップウォーター
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
陸電コードをガンネル部分に擦れずに設置可能なケーブルホルダーです。 フラッシュマウントのロッドホルダーに挿入して使用します。
材質SUS316高さ(mm)710
ハンドレール  3ホールマウント トップウォーターハンドレール 3ホールマウントトップウォーター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
美しい鏡面仕上げのステンレス316製品です。全て手作業で曲げと仕上げが行われており、シンプルでありながら曲線美を強調したデザインです。取り付けは3つのネジ穴を備えた3ホールマウントタイプで、簡単に取り外すことができます。強度もあり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとして使用することが可能です。使用場所に合わせて、5つの異なる長さがございます。
材質SUS316幅(mm)(マウント)56径(Φmm)(楕円形部分)20ねじ穴間隔(mm)40径(mm)25
キャスティングシート用アジャスタブルポール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)キャスティングシート用アジャスタブルポールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
アルミ製スイベルシャフトです。高さ調節したいときに使用します。559mm~782mm(6段階)で調節が可能です。レバーで簡単に6段階の調節が可能です。
タイプ559~782アジャスタブル長さ(mm)559~782(6段階調節)ポール外径(Φmm)39/45適用支柱径(mm)差込支柱:19差し込み穴(mm)Φ19材質アルミ/スチール/樹脂
ワカサギリール台(ベース無し) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(ベース無し) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
極みシリーズのベースに装着可能なリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
キャスティングシートベース(ブラック) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)キャスティングシートベース(ブラック)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
799税込879
1個
8日以内出荷
つりピタシリーズをキャスティングシートへ取り付けるためのベースです。L金具の色に合わせて樹脂部分のパーツも黒色になったブラックタイプです。
ブラック材質アルミ/樹脂ねじ穴(Φmm)長穴6.5
ワカサギギアベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギギアベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ワカサギリール台用(たたき台)のギアパーツです。ノブネジでたたき台やボトムトレイへ固定するため、取付位置の調節が簡単に行えます。旧仕様のリール台にもご利用いただけますので、交換やスペアパーツとしてご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×44×66.5材質樹脂ねじ規格M5(特殊ナット)仕様付属ノブタイプ:ノブM
ステンレスソケットベース (アイ付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスソケットベース (アイ付き)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
極みシリーズのアタッチメント用のステンレス製のベースです。取付対象にネジ(4箇所)でしっかり固定するタイプです。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。ロックを解除するだけでアタッチメントの抜き差しが簡単に行えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×26材質ステンレスねじピッチ(mm)61×33ねじ穴(Φmm)5.5(皿頭用)

釣具』には他にこんなカテゴリがあります

ステップレール/ホルダー類