324件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用後のバッカンを洗わずに済む画期的アイテム!
用途*バッカンの内側にセットして使用。四隅までしっかりフィット *バッカン上部をしっかり覆い、マキエの内側への入り込みを防止! *バッカン本体が汚れないから、いつもきれいで衛生的!
1袋(5枚×1袋)ほか
459 税込505
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。 360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、 船の移動で画面が乱れる心配はありません。 VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。 FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。 面倒なアンテナ廻しの必要もありません。 軽量で耐久性にも優れています ブースター内臓されています。
仕様N.F.:2.5dB セット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台 質量(kg)0.5(本体) 電源(V)DC12/24(40mA) 本体白色 出力インピーダンス(Ω)75 ケーブル5C-2V(推奨) コネクタFP-5 受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF) アンテナ出力:108dBμV 指向性全方向(360度) 利得(dB)28
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなど ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー長(mm)600 コード4258512 パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120 アズワン品番64-8811-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

田中専商店ワックス
黄色台形、主に糸にロー付用、船やヨットの木製甲板上に擦り付け防水加工
質量(g)50
1個(50g)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

たたみ用
長さ(mm)145
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

非防水、海上船舶用。7×50ZCF Z型センターフォーカス。レンズコーティング 多層マルチコート増透処理。
質量(g)820 1000m先の視野(m)114 実視界(°)6.5
1台
15,980 税込17,578
欠品中

船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775 径(Φmm)【カップ部】130 差込口【ホース】14mm
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットグリップカバー
クッション入りで手に優しい! 重いタックルもクッション入りで手に優しく馴染みます。 太くなったグリップは握りやすく持ち運びをサポートします。
寸法(mm)130×155 対応D-4500/D-4700
1セット
739 税込813
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワフルフラッシャー
船外機内部を簡単に水洗い。 本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋 使用電圧(V)12 電源コード(m)3 連続使用時間(分)(最大)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132 流量(L/min)26
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)54.8 ブラック 材質PE 有効内寸(mm)495×221×PP 外寸(mm)680×325×629 内寸(mm)629×221×495 底形状網目その他
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途ヤリイカ等ワンウェイ出荷用 有効内寸(mm)269×145×30 外寸(mm)290×165×39 内寸(mm)275×150×30 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])1.67(170)
1個
189 税込208
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.450 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)450×310 内寸(mm)500×356×248 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])4110[420] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.702.
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)733×424×160 外寸(mm)860×523×207 内寸(mm)792×479×197 フタなし
1個ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スーパーボックス500
積み重ねができる形状で、持ち運びに便利な袋取手付です。 本体はインジェクション成型なので頑丈です。 500L本体にはフォークリフトの差し込み口があります。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。 スタッキング 折り畳み可否不可 トラスコ品番458-0877 材質PP 有効内寸(mm)1215×740×532 外寸(mm)1340×865×688 内寸(mm)1230×755×550 圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上] 名入れなし
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

種別104706OR 材質PE 有効内寸(mm)474×317×292 外寸(mm)523×365×304 内寸(mm)487×330×300 フタなし 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])18.87(1925) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKB33BLL 材質PP 有効内寸(mm)741×231×182 外寸(mm)790×270×200 内寸(mm)750×240×190 フタなし 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])22.9(2340) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKB23T3BLL 材質PP 有効内寸(mm)493×348×60 外寸(mm)545×390×75 内寸(mm)500×355×66 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])34.9(3560) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B23T-2
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンテナー D#30 橙
種別SKD30OR 材質PP 有効内寸(mm)625×500×84 外寸(mm)652×532×110 内寸(mm)629×504×93 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])13.10(1336) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー D60
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックAIS向けアンテナ
付属品取付金具(ステンレス製) 型式MF162 質量(g)700 全長(m)1.53 周波数162MHz ケーブル同軸ケーブル5D-2V コネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き) 許容入力(W)耐入力:10
1式
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップウォーターオールステンレス パイプ
材質ステンレス(SUS304) 形状ストレート 長さ(m)2
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS316)
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップウォーターVHFアンテナマウント
材質ステンレス(SUS316) 高さ(mm)95 ねじサイズ1"x14 取付ビスピッチ(mm)93×63
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です 材質プリズム:BaK4 型式プリズム:ポロプリズム 質量(g)950 径(Φ)射出瞳:7.1 倍率7x 眼幅調整範囲(mm)52.9~73 視度調整範囲±2D コーティングレンズ:フーリーマルチコート 視界見かけ:49° 最短合焦距離9m 対物レンズ有効径(mm)50 レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚 サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7 調整方式焦点:中央転輪回転式 マウント三脚取り付け有り 明るさ51 関連資料(0.21MB) 防水性性能:IPX5 ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式 実視界(°)7
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

中通しウキ、天秤等の自作に!
材質塩化ビニール 全長(mm)400 入数(本)2
1パック(2本)
139 税込153
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミホタルをワンタッチ&ガッチリ取付! ケミホタルレギュラー対応、夜光樹脂製で明るさUP ケミホタル37対応
1パック(2個)
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパースムーズ回転!超軽量でヨリもかからず、仕掛の自然な状態をキープ! 繊細な釣りの必須アイテム。 フカセ釣り、チヌ釣り、ヘラ釣りに最適!
材質シモリ部分/ポリカーボネイト
1パック(5個)ほか
279 税込307
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートラダー II
スタイリッシュなスレートグレーカラー。フットコンエレキのみで操船する場合、動力源が前方にあるため船尾が左右に振られやすく、不安定になりやすいため、思い通りに操縦するのが困難です。ボートラダーをトランサムに取り付ければ船尾の振れを最小限に抑えることができます。エレキの操作性、航行時や旋回時の安定性を高めることができます。また、ラダーを跳ね上げた状態で固定できるように便利なリリースピンも付属します。
寸法(mm)【舵板】279×200 スレートグレー シャフト長さ(mm)746 高さ調節5段階 取付可能幅(mm)最大60まで
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

硬質板にソフトスポンジをサンドイッチしているので仕掛けが巻きやすく巻きクセがつきにくい。 針はどこでも刺してこていできるので針先にキズをつけません。
用途硬質板にソフトスポンジをサンドイッチ。4色のバリエーションで仕掛けの種類に応じて分類できます。 手作り仕掛け巻きソフトスポンジだからハリスがやさしく巻ける!!どんな仕掛けもタテ・ヨコ・自由に巻ける
1セット(3枚×1セット)ほか
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエスタンコミュニケーション国際VHFアンテナ
仕様耐入力:50W 付属品取付金具(ステンレス製) 全長1.53m 質量(g)700 ケーブル同軸ケーブル5D-2V(推奨) コネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き) 周波数(MHz)周波数:156~157(156~162.5受信対応)
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カイスイマレンジャンボコンテナ KWC
エコ商品
●多用保冷・保温性抜群、衛生的なコンテナ。多用途に使用できます。 ●保冷・保温性抜群。 ●魚介類などを保冷したまま搬送できます。 ●強度も兼ね備えた大型多目的コンテナ。 ●段積み可能なので、搬送時の効率性もアップ。 ●水をスムーズに排水できるネジ式の排水口です。内径は約50mmです。 ●食品リサイクル容器としても使用されております。 ●養殖用コンテナ 魚介類 肉 野菜 鮮度保持 多目的コンテナ 衛生的 食品リサイクル 漁協 コンテナ
用途魚貝類の養殖業、肉・野菜・魚などの加工業、チーズ・酒・漬物製造などの業種の方々の、様々な用途を考慮した製品 材質ポリエチレン、発泡ウレタン ブルー グリーン購入法適合 排水口径(Φmm)50
1台ほか
97,980 税込107,778
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レベルワインダーやガイドへの糸通しがスムーズ!
仕様4本入、カラビナ付
1個
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。上蓋にぴったりとあう専用クッションシート付です。ボートのキャビンにもう一つシートが増えた感覚でとても便利です。
セット内容専用クッション付 質量(kg)19.5 ホワイト 容量(L)113.56 幅(cm)46.5 高さ(cm)46.5 横(cm)105
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ノーブランド船用ウェッジ
船舶用機関部装備品に定められる鋼製ウェッジです
用途重量物の隙間調整にウェッジを差し込み使用します 材質鉄(SS400材) 仕上ショットブラスト打
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可) 仕様ロープ1本のりぼんの数:21束 材質ポリプロピレン 寸法(mm)りぼん:300 ロープ長さ(m)5(りぼん装着部:4) 質量(kg/本)約2 関連資料(286KB) 間隔(mm)りぼん:200
1箱(4m×2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

富士フイルムイメージングシステムズFUJINON MARINERseries 双眼鏡
・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1 付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ 長さ(mm)180 幅(mm)201 高さ(mm)65 質量(g)885(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~+50 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)56~72 視度調整範囲±4mm 視界1000mにおける視界(m):122 最短合焦距離9.8m 対物レンズ有効径(mm)50 フォーカスIF 明るさ51 防水性1m-5min アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

材質:亜麻 主に帆布等を縫う時に使用します。
用途レーキ用 質量(g)200 規格番手8S/3本撚り
1巻
3,398 税込3,738
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800 質量(kg)3.8(片側) 耐荷重(kg)タイヤ:55(片側) タイヤタイプバルーンタイヤ 材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側) 材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)