4ページ目: コンテナー/備品
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム!
エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。
同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。
ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。
キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020
ハンドル径(Φmm)36~54
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
トランサムボードへ船外機を取り付ける際の補強板としてご使用できます。
寸法(mm)上辺390×下辺350×高さ330
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)565×360
外寸(mm)657×470×219
内寸(mm)609×396×182
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])6370[650]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)540×390
外寸(mm)630×507×314
内寸(mm)590×437×310
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])3820[390]
コンテナ種類メッシュ
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
外寸(mm)900×900×345
内寸(mm)847×847×330
フタなし
名入れなし
有効内寸法・間口(mm)769
有効内寸法・奥行(mm)769
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)733×424×160
外寸(mm)860×523×207
内寸(mm)792×479×197
フタなし
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)494×517
外寸(mm)900×630×163
内寸(mm)840×570×150
フタなし
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)675×419
外寸(mm)794×528×171
内寸(mm)726×470×160
フタなし
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)561×329×110
外寸(mm)630×403×148
内寸(mm)589×363×133
フタなし
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PE
フタの有無なし
有効内寸(mm)561×329×110
外寸(mm)630×403×148
内寸(mm)589×363×133
フタなし
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PE
フタの有無なし
有効内寸(mm)530×340×80
外寸(mm)578×388×100
内寸(mm)538×348×90
フタなし
種別505100BL00
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)485×355×297
外寸(mm)638×508×314
内寸(mm)590×460×297
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)50
取手あり
種別506200BL00
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)503×378×310
外寸(mm)640×515×327
内寸(mm)590×465×310
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)55
取手あり
種別SKTF50YE
材質PE
有効内寸(mm)476×320×290
外寸(mm)518×362×308
内寸(mm)487×328×300
フタなし
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.12(1950)
コンテナ種類メッシュ
種別104842OR
材質PE
有効内寸(mm)478×320×291
外寸(mm)524×366×309
内寸(mm)490×329×302
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)
コンテナ種類メッシュ
種別104842BLL
材質PE
有効内寸(mm)478×320×291
外寸(mm)524×366×309
内寸(mm)490×329×302
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)
コンテナ種類メッシュ
種別104913BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.0(2240)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別SK104707
材質PP
有効内寸(mm)429×268×390
外寸(mm)473×312×404
内寸(mm)438×277×396
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])16.85(1720)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B19-N
種別SKB47BL
材質PP
有効内寸(mm)610×440×159
外寸(mm)665×480×170
内寸(mm)620×440×163
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])17.15(1750)
コンテナ種類メッシュ
種別SKB305OR
材質PP
有効内寸(mm)650×411×90
外寸(mm)700×461×113
内寸(mm)660×421×100
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.98(1835)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
種別SKB28NGR
材質PP
有効内寸(mm)550×274×180
外寸(mm)594×312×194
内寸(mm)553×277×186
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])31.6(3225)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンボックス 28-N
種別SKB254OR
材質PE
有効内寸(mm)478×321×83
外寸(mm)520×363×100
内寸(mm)487×330×93
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850)
コンテナ種類メッシュ
種別SKB252OR
材質PE
有効内寸(mm)478×319×144
外寸(mm)533×366×160
内寸(mm)488×330×154
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別SKB23T2BL
材質PP
有効内寸(mm)493×348×94
外寸(mm)545×390×105
内寸(mm)500×355×100
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B23T-3
種別SKB205BLL
材質PP
有効内寸(mm)646×407×62
外寸(mm)700×461×83
内寸(mm)660×421×70
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
種別SKA95HOR
材質PP
有効内寸(mm)680×430×225
外寸(mm)758×508×265
内寸(mm)718×468×253
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)
ネスティング高さ(mm)110
コンテナ種類メッシュ
種別SKA50MPPHBL
材質PP
有効内寸(mm)493×283×265
外寸(mm)569×359×305
内寸(mm)533×323×299
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.15(525)
ネスティング高さ(mm)75
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー A50M-2(PP) ハンドル無し
種別SKA502HBLL
材質PP
有効内寸(mm)478×308×255
外寸(mm)560×390×283
内寸(mm)520×350×270
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])8.43(860)
ネスティング高さ(mm)90
コンテナ種類メッシュ
種別SKA14HBLL
材質PE
有効内寸(mm)489×279×73
外寸(mm)550×342×100
内寸(mm)520×310×93
フタなし
底形状格子網目リブ
ネスティング高さ(mm)24
コンテナ種類メッシュ
種別SKD60MBLL
材質PP
有効内寸(mm)500×452×254
外寸(mm)545×500×280
内寸(mm)515×462×266
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.46(1475)
コンテナ種類メッシュ
種別SKD45OR
材質PP
有効内寸(mm)625×500×130
外寸(mm)652×532×156
内寸(mm)630×504×143
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.72(1910)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー D60
種別SKD31OR
材質強化PP
有効内寸(mm)731×726×60
外寸(mm)771×771×93
内寸(mm)733×728×70
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])58.1(5925)
コンテナ種類メッシュ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種別SKD100OR
材質PE
有効内寸(mm)855×570×187
外寸(mm)888×605×212
内寸(mm)860×575×199
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.01(1940)
コンテナ種類メッシュ
【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。