7ページ目: コンテナー/備品
メルトブローン製法で作られた極細繊維のシート状の油吸着材
繊維系が細く、(約5μm、日本人の髪の毛の太さ=約80μm)繊維同士の隙間が小さいので
サラサラの油も良く吸い、また、吸着した油の保持力が高い
用途油吸着材、緊急時の対策に、工場の環境づくりに、企業イメージUPに
質量(g)38
寸法(cm)38×51×0.2
吸着能力(g)380
原材料ポリプロピレン
『EX-DRY Deo』は高性能吸湿EX-DRYの新シリーズです。
消臭+除湿のW効果を発揮し、湿気とニオイの問題を解決します。
色白
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
材質(フラッグ)ポリエステル
寸法(mm)(フラッグ)332×420
種類(フラッグマーク)BMO
材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工
材質(ベース)ステンレス
ベースステンクランプベース
ポール径(Φmm)20
ポール長(mm)2400
取付可能板厚(mm)(ベース)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベースレールスライダーベース(縦型)
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベース付属無し
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
材質ポリエステル
寸法(mm)(フラッグ)332×420
種類(マーク)BMO
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
平面だけでなく、壁面にも取り付けられる角度調整型の扇風機です。
キャビン内の換気などにご使用ください。
仕様【風速調整】無し
電圧(V)【対応】12
機能オン・オフスイッチ付
首振り可能
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ
ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの
3層構造で高い保冷性/断熱性を実現
保冷・保温による衛生面の向上
表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的
フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)1280
仕様断熱材入り、静止時段積:2
材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン
質量(kg)120
色ベージュ
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×1170×930
許容誤差0.03
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1870×1040×670
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ
ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの
3層構造で高い保冷性/断熱性を実現
保冷・保温による衛生面の向上
表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的
フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)1014
仕様断熱材入り、ラバーストラップ、静止時段積:2
材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン
質量(kg)87
色ブルー
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×1220×850
許容誤差0.03
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×1100×590
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ
ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの
3層構造で高い保冷性/断熱性を実現
保冷・保温による衛生面の向上
表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的
フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)1020
仕様断熱材入り、静止時段積:2
材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン
質量(kg)82
色ブルー
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1470×1180×920
許容誤差0.03
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×1100×720
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ
ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの
3層構造で高い保冷性/断熱性を実現
保冷・保温による衛生面の向上
表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的
フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)631
仕様断熱材入り、静止時段積:3
材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン
質量(kg)52
色ブルー
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1230×1030×780
許容誤差0.03
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1170×970×590
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ
ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの
3層構造で高い保冷性/断熱性を実現
保冷・保温による衛生面の向上
表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的
フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)304
仕様断熱材入り、静止時段積:4
材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン
質量(kg)25
色ベージュ
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×710×730
許容誤差0.03
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×660×570
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ガラスファイバーで補強されたBSPWヤーンを平織したテープ。
用途高温用ガスケット、各種ダクト・パイプ保温材。
材質(補強材)ステンレス線
ステンレスワイヤーで補強されたBSFヤーンを平織した製品。
用途高温用カーテン及びガスケット、各種ダクト・パイプ保温材、断熱布団カバー、溶接火花受け等。
材質(補強材)ステンレスワイヤー
このネットは結節耕造で網成りがしっかりしているため、吊下げ後の昇降時の安定感があります。
亀甲網は50mm×71mmの目合で手掛りしやすく、またΦ200の梯子穴を設けており、穴周囲には繊維ロープを巻きつけてあるので手足の安全性も高いです。
軽量でコンパクトになっているので、仮設から緊急時まで容易に設置可能です。
用途港湾・漁港等の岸壁、河川・水路等の護岸、橋桁や欄干、漁船・船舶の舷側、工事現場での安全対策
穴径(Φmm)200
チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。
材質PVC
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×5
チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。
材質PVC
厚手でしっかりとした生地です。晒(さらし)よりもきめが細かく、触ると柔らかい肌触りになっています。35cm巾以上x21.2m以上保障
用途船上甲板上や、岸壁作業等のマーキングとして適長カットし使用可能です。
寸法(cm×m)約35×約21.2
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。
付属品ステンクランプベース
材質ポリエステル
寸法(mm)フラッグ:332×420
種類フラッグマーク:魚
材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工
材質(ベース)ステンレス
ポール径(Φmm)20
ポール長(mm)2400
取付可能板厚(mm)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
材質ポリエステル
寸法(mm)フラッグ:332×420
種類マーク:魚
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)
対応30E0062/30E0063
タイヤタイプバルーンタイヤ
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
質量(kg)2.2
電流(A)【低圧時】15/【高圧時】10
電圧(V)DC12
圧力(最大)1000mb
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×130
使用時間(分)(最大)15
最大風量(L/min)180
モデル2000V
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
カスタムドカット運搬時の傾きを解消できる!!
ロッドホルダーなどを側面に取付けた場合、重量バランスが悪くなり持ち運びの際ドカット本体が傾いてしまいますが、本製品を使用することで水平に保つことができます。
対応【ドカット】D-4500/D-4700/D-5000
1セット
¥899
税込¥989
10日以内出荷
ビミニトップに付属しているベースマウントの代わりに使用することで、ビミニトップの固定が壁面でも可能になります。
フライングブリッジに最適です。
材質UVナイロン
寸法(mm)80×38
ねじピッチ(mm)65×24
材質(ねじ部)ステンレス
取付ねじ径(Φmm)6.5
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
ツールやルアーを置いておくのに便利!
タイプワイド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×50
1セット
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
全長(mm)790~1050
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)580×380
外寸(mm)693×493×289
内寸(mm)618×418×270
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])3430[350]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)601×390×147
外寸(mm)690×490×183
内寸(mm)627×420×161
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])6180[630]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)464×321
外寸(mm)580×402×185
内寸(mm)503×360×178
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])3880[400]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)430×285
外寸(mm)530×390×196
内寸(mm)480×332×190
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])2050[210]
コンテナ種類メッシュ
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。