絞り込み
ブランド
  • サカタ製作所
  • モノタロウ(1)
  • KMEW(ケイミュー)(118)
  • ヨネキン(37)
  • アイジー工業(33)
  • ホンマ製作所(27)
  • 千代田鋼鉄工業(26)
  • AirRoof(富士スレート)(24)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • 田中金属製作所(金属屋根部品)(13)
  • 桜井工業(11)
  • 平田ネジ(9)
  • フクビ化学(7)
  • タイセイ(5)
  • カシレキ(4)
  • 日大工業(2)
  • ヒロセ化成品(2)
  • 白水興産(2)
  • ノーブランド(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイセット3ヶ付属。
    用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
  • ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所

    ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)

    サカタ製作所(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
    パッキンフェルト+防水材
  • 重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ハイセット1ヶ付属。
    用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
  • つかみ金物 サカタ製作所

    つかみ金物

    サカタ製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    屋根上の有効活用に!
    用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。適合角ハゼ式折板屋根
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
  • 屋根上取付金具 サカタ製作所

    屋根上取付金具

    サカタ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。仕様ドブメッキ適合丸ハゼ式折板屋根
  • 山座金付ナット サカタ製作所

    山座金付ナット

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
    用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
  • つかみ金物 サカタ製作所

    つかみ金物

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    屋根上の有効活用に!
    用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸

    サカタ製作所
    289税込318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
    用途軒先用
  • 留太(とめた) サカタ製作所

    留太(とめた)

    サカタ製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸

    サカタ製作所
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
    用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
  • 棟金具 サカタ製作所

    棟金具

    サカタ製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
    用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。仕様亜鉛めっき鋼板適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸

    サカタ製作所
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
    用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
  • 止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所

    止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用

    サカタ製作所
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
    材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸

    サカタ製作所
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
  • 雪止金具 アングル止め 重ね式折板用 サカタ製作所

    雪止金具 アングル止め 重ね式折板用

    サカタ製作所
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
    用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
  • 留太(とめた) サカタ製作所

    留太(とめた)

    サカタ製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム

    サカタ製作所
    649税込714
    1枚
    6日以内出荷
    折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
    用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
  • 重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハイセット1ヶ付属。
    用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。タイプ剣先3/8下穴径(Φmm)下穴なし板幅(mm)39
  • 雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用 サカタ製作所

    雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m
    用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
  • 止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所

    止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用

    サカタ製作所
    2,398税込2,638
    1セット(30個)
    5日以内出荷
    ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
    材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし

    サカタ製作所
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
    質量(kg)0.4板厚(mm)2.3
  • 重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所

    重ね式折板用 打ち抜きタガネ

    サカタ製作所
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
    用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
  • 重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所

    重ね式折板用 打ち抜きタガネ

    サカタ製作所
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
    用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
  • 重ね式折板屋根用補強材 妻アングル サカタ製作所

    重ね式折板屋根用補強材 妻アングル

    サカタ製作所
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
  • エンド用妻フレーム サカタ製作所

    エンド用妻フレーム

    サカタ製作所
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。
    用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸

    サカタ製作所
    309税込340
    1枚
    6日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
    用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
  • ランドマンボルト サカタ製作所

    ランドマンボルト

    サカタ製作所
    499税込549
    1本
    6日以内出荷
    折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
    用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
  • 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所

    重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)

    サカタ製作所
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
    用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3
  • 重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所
    749税込824
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハイセット2ヶ付属。
    用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。板幅(mm)39
  • 雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用 サカタ製作所

    雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用

    サカタ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。 締付トルク:17N・m
    用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ケプス付適合重ね式88タイプ材質ラスパート
  • 雪止金具 Vストッパー サカタ製作所

    雪止金具 Vストッパー

    サカタ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
    用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして材質ドブメッキ
  • マルチグリップ サカタ製作所

    マルチグリップ

    サカタ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    低い位置で鼻隠金具を取り付けることができます。角ハゼ用です
    仕様ドブメッキ適合角ハゼ式折板屋根

建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

屋根材