絞り込み
ブランド
- サカタ製作所
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,182)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,943)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(947)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ハイセット3ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
ハゼ取付金具
サカタ製作所¥729税込¥8021個当日出荷本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用
サカタ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸
サカタ製作所¥289~税込¥318~1枚当日出荷から5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先用
留太(とめた)
サカタ製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸
サカタ製作所¥1,398~税込¥1,538~1枚5日以内出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸
サカタ製作所¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981セット(50個)5日以内出荷重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸
サカタ製作所¥1,298~税込¥1,428~1枚5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用
サカタ製作所¥999税込¥1,0991本6日以内出荷重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
留太(とめた)
サカタ製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム
サカタ製作所¥649~税込¥714~1枚6日以内出荷折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所¥989~税込¥1,088~1本5日以内出荷から7日以内出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。タイプ剣先3/8下穴径(Φmm)下穴なし板幅(mm)39
雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用
サカタ製作所(1件のレビュー)¥879税込¥9671個5日以内出荷重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
鼻隠金具 H300用 セット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1組6日以内出荷用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)300
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用
サカタ製作所¥2,398税込¥2,6381セット(30個)5日以内出荷ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし
サカタ製作所¥399税込¥4391本5日以内出荷ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。質量(kg)0.4板厚(mm)2.3
重ね式折板用 打ち抜きタガネ
サカタ製作所¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
重ね式折板用 打ち抜きタガネ
サカタ製作所¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
重ね式折板屋根用補強材 妻アングル
サカタ製作所¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
鼻隠金具 H600用 セット付
サカタ製作所¥4,598税込¥5,0581組6日以内出荷用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具付属品フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M14)・山座金仕様【脚部】L630材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき質量(kg)2.1材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)600
鼻隠金具 H450用 セット付
サカタ製作所¥2,898~税込¥3,188~1組6日以内出荷用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)450
エンド用妻フレーム
サカタ製作所¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29
重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸
サカタ製作所¥309~税込¥340~1枚6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
ランドマンボルト
サカタ製作所¥499~税込¥549~1本6日以内出荷折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ
サカタ製作所¥29,980税込¥32,9781セット(5本)5日以内出荷鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。材質SPCC/クロメートメッキ質量(g)60板厚(mm)0.8~1.0
重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)
サカタ製作所¥559~税込¥615~1個6日以内出荷ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3
重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から7日以内出荷ハイセット2ヶ付属。用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。板幅(mm)39
雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用
サカタ製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。 締付トルク:17N・m用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ケプス付適合重ね式88タイプ材質ラスパート
雪止金具 Vストッパー
サカタ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして材質ドブメッキ