オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 調光」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 質量(g)68 定格寿命(時間)40000 外径×長さL(Φ×mm)53×100 定格入力電流(A)0.115 明るさ電球60W形相当 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ 調光器対応
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)6.8 定格電圧(V)100 長さ(mm)123 質量(g)91 外径(Φmm)60 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 光源色電球色相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130 光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個 使用電源単3形電池 3本 照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時) 電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様防滴形 アズワン品番65-0344-14
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

口金E26 定格消費電力(W)8.5 光色電球色相当 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.13 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11 定格消費電力(W)4.6 長さ(mm)69 質量(g)73 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 対応調光器具 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27 質量(g)220 外径(Φmm)205 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用 高さ(mm)(回転用ツメを除く)61 質量(g)0.115 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え 画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用 「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
質量(kg)0.099 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 消費電力(W)温白色:8、昼白色:6 口金GX53-1 幅(Φmm)70 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 調光方式調光不可 電球の種類LEDフラットランプΦ70 配光タイプ拡散⇔集光(ビーム角48°)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)高演色90 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)110 質量(g)47 外径(Φmm)38.5 全光束(Lm)(小形電球25形相当)360 定格寿命(時間)40000 対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.0 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)96 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 明るさクラス500 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDベーシック60 LDA7シリーズ
全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」。「選べる4光色ラインアップ」。「広範囲を明るく照らす」。配光角180°で、ペンダント/ブラケット/シーリング等におすすめ
仕様●全光束 (ランプ単体の明るさ):一般電球60形相当 810 lm●調光器対応:×●断熱材施工器具対応:×●密閉型器具対応:○●屋外器具対応:○●外径:55mm●長さ:98mm●質量:66g●定格消費電力:7.0W アズワン品番65-6679-15
1箱(2個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)44 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700 演色指数(Ra)80 調光の可否可能
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニット【受注生産品】
消費電力(W)31 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
21,980 税込24,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。 クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。
口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)82 外径(Φmm)43 定格入力電流(A)0.078 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類3波長域発光形蛍光灯
1箱(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ランプユニット
LED防雨型シーリング用
LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付 高さ(mm)18 種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線) 電圧(V)100 ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプグレアレス配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部) 幅(mm)56 質量(kg)1.1 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 タイプL900 種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線) 電圧(V)100 消費電力(W)18.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)