LEDベーシック60 LDA7シリーズ

LEDベーシック60 LDA7シリーズ Panasonic(パナソニック)

全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」
「選べる4光色ラインアップ」
「広範囲を明るく照らす」。配光角180°で、ペンダント/ブラケット/シーリング等におすすめ

仕様●全光束 (ランプ単体の明るさ):一般電球60形相当 810 lm●調光器対応:×●断熱材施工器具対応:×●密閉型器具対応:○●屋外器具対応:○●外径:55mm●長さ:98mm●質量:66g●定格消費電力:7.0W アズワン品番65-6679-15 内容量1箱(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57973958 LDA7DGK62T
3,300
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする