商品豆知識
用途テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。
周波数(Hz)50-60
規格PSEマーク:取得済
定格電圧(V)AC100-242
出力電圧(V)24
防水性IP66&67
調光方式PMM調光
動作温度範囲(℃)-40~50
用途事務所 駐車場など
タイプFHF32W型 直管LED
消費電力(W)21.5
定格電圧(V)100V~240V対応
口金G13タイプ
全光束(Lm)2800
管長(mm)1198
寿命50000時間
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。