絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(48)
  • エコリカ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • 三菱電機(9)
  • エコデバイス(5)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 岩崎電気(84)
  • 日動工業(63)
  • 東京メタル(40)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(27)
  • 日機(24)
  • MTO(24)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • エスコ(18)
  • 光商事(12)
種別
  • 15W形(1)
  • 20W形(1)
  • 40W形(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色電球色(7)
口金
  • E12(1)
  • E17(3)
  • E26(6)
  • G13(2)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(2)
グロースタータ形(FL)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
50未満・50~100未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・1000~1500未満・2000~3000未満
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(2)
10未満・10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G70ボール形LED 40W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52外径(Φmm)70周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075アズワン品番65-0527-78LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500
A形LED センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LED
フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED電球 E26 一般電球 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
ライトバー40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,990税込6,589
1台
翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PCホワイト定格電圧(V)AC100-240本体質量(g)900定格寿命(時間)設計寿命:40000周波数50Hz/60Hz色温度5000K光源色昼白色演色指数(Ra)83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
充電式サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式サイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品USBケーブル(Type- C→Type-A、コード長50cm)材質アルミ+ABS本体質量(g)約88全光束(Lm)約350光源白色LED1灯&アンバーLED2灯(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池 1200mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約2.5(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×75(取付バンド除く)連続点灯時間(時間)約3.5(連続点滅:約10)
コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)51全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2,500検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光機能調色の可否無し
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)W73×D40×H103本体質量(g)86全光束(Lm)15機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し使用電池単三電池 4センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約720日(1日10回点灯時)灯数3灯電球の種類昼白色LED(交換不可)