コンセント式ミニヒーター
プラグが90°回転し、縦横どちらのコンセントにも使えるヒーターです。タッチ式で簡単操作、最大40%の省エネ設計。温風450W/省エネ8Wの2段階切替に対応し、PTCヒーターで安全かつ効率的に発熱します。過加熱防止・転倒時自動OFF・静音設計・12時間タイマーなど安心機能も充実した省スペース暖房です。
- 用途
- デスク下やキッチン、トイレなどの足元暖房に。省エネで手軽に温度管理がしたい場面に。
- 質量(kg)
- 1.8
- 消費電力(W)
- 自然風300、暖房450、待機時8
- 電源
- 100V 50/60Hz
- サイズ(mm)
- 幅115×奥行115×高さ168
- 内容量
- 1台
注意
※水濡れ、分解しない※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ


































