ミニセラミックヒーター 128×133×258
ダイヤル式電源で操作が簡単な小型セラミックヒーターです。高さや角度の微調整が可能で、2段階の暖房切替によりお好みの温度に調整できる省スペース設計。デスク下やキッチン、ペットのケージまわりなどで手軽に使える一台です。
- 用途
- デスク下の足元暖房に。キッチン作業中の快適温度維持に。ペットのケージ付近の温度管理に。手軽に暖を取りたい時に。
- 質量(kg)
- 1.13
- 消費電力(W)
- 最大600(弱400/強600/自然風8
- 電源
- 100V 50/60Hz
- サイズ(mm)
- 128×133×258
- 内容量
- 1台
注意
※水濡れ、分解しない※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ



























