人感センサー付 セラミックヒーター ブラック
高さ約20cmのコンパクトな小型セラミックヒーターです。人感センサー搭載で、不在時には自動で電源OFFになり過熱を防止。オフィスやキッチンなど、プライベートスペースで手軽に安全に使える省スペース暖房です。
- 用途
- デスク周りや書斎での個別暖房に。キッチン作業中の足元暖房に。ワークスペースやパーソナルスペースの快適温度維持に。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 850
- 消費電力(W)
- 弱400、強600
- 電源
- 100V 50/60Hz
- モード
- 弱温風、強温風
- サイズ(mm)
- 奥行100×幅153×高さ197
- 内容量
- 1台
注意
※水濡れ、分解しない※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ



























